カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 保管用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-018」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 前カゴ FB-018 前用コンパクトバスケット OGK技研

    前カゴ FB-018 前用コンパクトバスケット

    OGK技研(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    折畳み自転車とコンパクト自転車に最適!。 ワンタッチ脱着で使い勝手自由自在。 ハンドル径22mmと25mmに対応。 金具にステンレスを使いサビしらず。・目安サイズ/幅330×高210×奥行220mm (※取付け部除く)。・適応車種/コンパクト車・折りたたみ車
    ガンメタ(M5)アズワン品番64-9591-11
  • FB18 バガスボウル Mサイズ ハウスホールドジャパン

    FB18 バガスボウル Mサイズ

    ハウスホールドジャパン
    419税込461
    1個(20枚)
    5日以内出荷
    FB18 バガスボウル Mサイズ 20枚
    サイズM容量(mL)500タイプボウル
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • ブッシュ ヒンジ (FB) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ ヒンジ (FB)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • ナックル(L) リクライニング (FB) MAZDA(マツダ)

    ナックル(L) リクライニング (FB)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ワイヤー レリーズ (FB) MAZDA(マツダ)

    ワイヤー レリーズ (FB)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • アジャスター NO.4 (FB) MAZDA(マツダ)

    アジャスター NO.4 (FB)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ナックル(R) リクライニング (FB) MAZDA(マツダ)

    ナックル(R) リクライニング (FB)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ロワーレインフォースメント cpm

    ロワーレインフォースメント

    cpm
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
  • 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF18FB IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF18FB

    IKO(日本トムソン)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
    材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FB構造シール部:シールド形寸法D(mm)40寸法B(mm)21.6寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法d1(mm)18寸法B1(mm)58.1寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19
  • 発泡トレー わざ盛18FB レイラ白金 リスパック リスパック

    発泡トレー わざ盛18FB レイラ白金 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    棚割りしやすいサイズのフタ付精肉容器。フェイス面サイズが200mmで統一されているので棚割りしやすくなっています。精肉・鍋に。フタ別売り。
    材質PSP寸法(mm)200×145×28質量(g)5.1
  • 静脈用ディセクター バラディ 18cm FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    静脈用ディセクター バラディ 18cm FBシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG

    六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ

    MYG(16件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
  • フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付 ピークマスター

    フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付

    ピークマスター
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-80
    ハブ外径(Φmm)110タイヤサイズ5.00-8リム幅3.00Dホイール数6穴寸法PCD(mm)148
  • フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付 ピークマスター

    フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付

    ピークマスター
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-75/77
    ハブ外径(Φmm)100タイヤサイズ5.00-8リム幅3.00Dホイール数6穴寸法PCD(mm)125
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • かくれん棒フローリング用BP 建築の友

    かくれん棒フローリング用BP

    建築の友(3件のレビュー)
    369税込406
    1パック(6g)
    当日出荷から翌々日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄危険物の類別非危険物
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    369,800税込406,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
    規格自社規格
  • サービスチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    サービスチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
  • M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 FORGE 12.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
  • ペール 積重ねフタ セキスイ

    ペール 積重ねフタ

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)適合積水ペール#18トラスコ品番438-0835形状丸形幅(mm)340高さ(mm)25質量(g)190奥行(mm)330TKG品番9-1421-0502TKG品番(2017)6-1275-0602商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • ブレーキマスターキット シバタ(フォークリフト)

    ブレーキマスターキット

    シバタ(フォークリフト)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フォークリフト用補修部品
  • パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)

    パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    内側の大小ポケットは工具を納められるようになっています。 取り外し可能なコンパートメント付です。 大きなパット入り、ノートパソコン用仕切りがあります。
    トラスコ品番794-0025材質ナイロン幅(mm)430質量(kg)3高さ(mm)285材質(本体)ナイロン奥行(mm)190外寸法・幅(mm)430外寸法・高さ(mm)285外寸法・奥行(mm)190
  • 円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 291x330x 874mm/18段 キャビネット(トレー型) エスコ

    291x330x 874mm/18段 キャビネット(トレー型)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1台
    当日出荷
    仕様浅型18段浅型18段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)11.5ホワイト耐荷重(kg)全体:28引出:1/1段天板:10引出し内寸法(mm)239×312×38(H)本体外形寸法(mm)291×330×874(H)
  • ボールジョイント GMB

    ボールジョイント

    GMB(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • フレシスラックケース サカエ

    フレシスラックケース

    サカエ
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    前面に大きく見やすい部品カードが付いた親切設計。 部品や小物の集中整理に便利です。必要な物をすばやく取り出すことができます。
    奥行(mm)300間口(mm)450色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内視鏡用生検鉗子 PENTAX Medical VDK-FBシリーズ HOYA

    内視鏡用生検鉗子 PENTAX Medical VDK-FBシリーズ

    HOYA
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    感染のリスクを低減したシングルユースタイプの内視鏡用生検鉗子です。スコープへのスムーズな挿入や鉗子チャンネルへのダメージを抑えるため、被覆シースを採用しました。シースカラーにブルーを採用したため、モニター上でのハレーション防止に寄与します。カップに設けた側孔により多くの組織採取をサポートします。
    仕様針無し材質ステンレス鋼・PE(ポリエチレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800073カップ形状標準医薬品医療機器等法一般医療機器
  • リッド ストレージボックス アウタ (FB) MAZDA(マツダ)

    リッド ストレージボックス アウタ (FB)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット リレー セットプレート (FB) MAZDA(マツダ)

    ブラケット リレー セットプレート (FB)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ハニーケース 樹脂ボックス サカエ

    ハニーケース 樹脂ボックス

    サカエ
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
  • ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)

    ストロングホールド
    609税込670
    1袋(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • チップ(ドリル) NTKカッティングツールズ

    チップ(ドリル)

    NTKカッティングツールズ
    23,980税込26,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷