カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fb-2016」の検索結果

クリップファイル 発泡美人
セキセイ(28件のレビュー)¥599税込¥6591冊当日出荷不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)サイズA4綴じ枚数50
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
MAX10実験キットで学ぶFPGA&コンピュータ
CQ出版¥6,000税込¥6,6001冊11日以内出荷本書は,MAX 10 FPGAの体験版的な位置づけの姉妹書「1:MAX102:ライタ3:DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」の解説部を大幅に加筆し,MAX 10 FPGA,および姉妹書の付属基板 MAX10-FBの使い方を600頁で網羅したものです. ※ 本書には基板は付属していません. ご注意 本書の姉妹本に、2016年4月に刊行した「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」がありますが、在庫僅少品にて,近く売切れが予測されます. 本書は,「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き! FPGA電子工作スーパーキット」を大幅加筆したもので,姉妹書の全内容が含まれております. 内容をご確認の上、ご購入くださいますようお願いいたします.なお,姉妹書に付属している基板類は協賛企業のマルツエレックにてご購入いただけます. ・マルツエレックのMAX 10関連ウェブサイト http://dip-ya.com/archives/914 目次 第1部 MAX 10デバイスと評価ボードのハードウェア 第2部 MAX 10 FPGA開発入門 第3部 Nios II システム開発入門 第4部 論理設計入門 第5部 MAX 10とRaspberry Piとの饗宴 第6部 マイコン黎明期の4004システムを設計し,歴史的電卓を再現する 第7部 MARY 基板を活用するジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数599著者名圓山宗智初版年月2016/12
直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状直管LEDランプ搭載形取付埋込形タイプLDL20タイプ定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装仕上)ランプ別売ランプの種類LED埋込穴(Φmm)□639反射板鋼板(白色塗装仕上)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機1台欠品中定格電圧(V)AC100~242仕様カバー付きタイプ消費電力(W)66定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間光束(Lm)5170演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ