カテゴリ
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
「fb-2023」の検索結果

コンパクトバイク サイクルン
アルインコ¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷ソファなどに座りながらラクに運動ができるコンパクトバイク。電源不要でお好きな場所で運動可能。コンパクトに折畳めるので使用しない時はスッキリ収納。ダイヤル一つで負荷調節が可能。机の上などに置いて上半身のエクササイズもでき、全身運動に活用できる。組み立て不要。ペダルベルト付き用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント材質スチール、ナイロン、PP、PVC、TPR質量(kg)2.2連続使用時間(分)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×43×28負荷方式摩擦負荷方式制限体重(kg)90
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2674アズワン品番65-7343-25