カテゴリ

  • オフィス家具(111)
  • 作業服(101)
  • 空調・照明・電設資材(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 制御機器(32)
  • 事務用品(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 電気材料(26)
  • バイク部品(23)
  • 機構部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(14)
  • 保管用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 作業工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 防災用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「fb-4」の検索結果

736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピルケースFB-4 明邦化学

    ピルケースFB-4

    明邦化学(6件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    4コマケース。蓋が独立して開閉可能。サプリメント等の収納に便利
    コマ数4材質ポロプロピレン寸法(mm)95×68×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイン・ドライFB-4 ファインケミカルジャパン

    ファイン・ドライFB-4

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    フッソ樹脂配合による優れた非粘着性。窒化ホウ素配合による優れた潤滑性。-60~280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
    用途ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型。プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型。ガスケット、シール類の離型。機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑。電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑トラスコ品番404-7133使用温度範囲(℃)-60~280主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポイントメモ(TM) 再生紙シリーズ ビジネスパック FB-4Y ニチバン

    ポイントメモ(TM) 再生紙シリーズ ビジネスパック FB-4Y

    ニチバン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    資源の再利用・省資源を考えた、古紙パルプ配合率70%のエコマーク取得品です。ビジネスパックは個装フィルムなしでゴミを削減。まとめ買いだから1冊あたりがお得です。
    用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。寸法(mm)15×50イエロー備考100枚×25冊RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラミネートフィルム100μm 静電気防止 モノタロウ

    ラミネートフィルム100μm 静電気防止

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
    用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
  • F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,798税込4,178
    1本
    10日以内出荷
    F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-4CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75コネクタ2FP-4CFA
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    329税込362特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • Jフック スチール製 光

    Jフック スチール製

    (10件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよいフックです。
    用途工場内設備・各種施設にて。寸法D(mm)9.5寸法A(mm)16寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0吊下荷重N(kgf)68.6(7)質量(g)18材質スチール奥行(mm)43
  • 筆型ブラシ TRUSCO

    筆型ブラシ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
    用途長時間の研磨作業に最適。
  • 六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG

    六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ

    MYG(16件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ポイントメモビジネスパック ニチバン

    ポイントメモビジネスパック

    ニチバン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
  • 後入れロックナット L SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット L

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
  • ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(7件のレビュー)
    499税込549
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(カドミレス)
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。6.3mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
    付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    469税込516
    1個
    当日出荷
    バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    939税込1,033特価
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • 後入れロックナット S SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット S

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)7表面処理ユニクロメッキ
  • フレシスボックス サカエ

    フレシスボックス

    サカエ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドフックTFB 水本機械製作所

    グランドフックTFB

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡スチロールコンテナー(保冷剤付) ケニス

    発泡スチロールコンテナー(保冷剤付)

    ケニス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    温かいものを温かく、冷たいものを冷たく保持する、断熱性に優れた発泡スチロールコンテナーです。 丈夫なつくりで耐久性に優れています。 ゲル状保冷剤300gが1個付属しています。
  • デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)

    デジタル・タイムスイッチ H5S

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。場所を選ばないコンパクト設計!。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。4回路用。ヒューズ付き。取付はタッピングビスなど2ヶ所で固定。難燃性PBT樹脂製。。
    付属品ヒューズ・カバー・取り付け用ステンレス製タッピングネジ2本電圧(V)DC12/24許容電流(A)1回路:30まで
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,098税込2,308特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ファスナーロック鍵付 日本ロックサービス

    ファスナーロック鍵付

    日本ロックサービス(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス本数(付属鍵数)1材質(レール)ステンレス
  • ZETEX ファイヤーブランケット ニューテックス・インダストリー社

    ZETEX ファイヤーブランケット

    ニューテックス・インダストリー社
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。 付属専用ケースで壁に設置可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。 サイズは3種類あります。
  • フリクションボール2 パイロット

    フリクションボール2

    パイロット(5件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。 持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、段差のないなめらかな形状のグリップを採用することで、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。 インキ色は黒・赤のベーシックな2色。ペン先は細かい箇所への書き込みに最適な0.38mmの超極細タイプと、一般筆記に適した0.5mmの極細タイプを揃えています。 また、クリップはオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤商品タイプ本体方式スライドレバー式仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)12.2インクフリクションインキ色数2色繰り返し・詰め替え対応
  • フランジユニット シミズ精工

    フランジユニット

    シミズ精工(21件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    表面処理(フランジ)ブラックオキサイド材質(フランジ)SPCC
  • 後入れロックナット SS SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット SS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S10C相当質量(g)2表面処理ユニクロメッキ
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • ファイヤーブランケット コクゴ

    ファイヤーブランケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
  • コピー用紙 ホワイトコピーペーパーF 高白色 白色度93% FSC認証品 UPMキュンメネ

    コピー用紙 ホワイトコピーペーパーF 高白色 白色度93% FSC認証品

    UPMキュンメネ
    4,198税込4,618
    1箱(500枚×5冊)
    当日出荷
    カラー印刷が映える高白色のコピー(PPC)用紙です。カラー印刷モノクロ印刷共におすすめです。
    入数(枚)500紙厚(mm)0.093坪量(g/m2)68RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタコピー機、カラープリンタFSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-001165
  • ストロング ステンレスカラー掛金 ストロング金属

    ストロング ステンレスカラー掛金

    ストロング金属
    439税込483
    1個(1セット)
    当日出荷から6日以内出荷
    機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドフックB型 TRUSCO

    グランドフックB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    漏電遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • ベークノズルブッシング 共和化学工業所

    ベークノズルブッシング

    共和化学工業所
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
    用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
  • ディスクシリンダー式キーボックス TANNER

    ディスクシリンダー式キーボックス

    TANNER
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
    メタリックブラウン付属品ディスクシリンダーキー×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • フレキシブル砥石 Lifework(ライフワーク)

    フレキシブル砥石

    Lifework(ライフワーク)
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない
    砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
  • フラットUバンド 昭和コーポレーション

    フラットUバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
...
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
"fb-4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷