カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- バッテリー・電装(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- brembo(1)
- CKD(5)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KSフィルター(3)
- MKカシヤマ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- コクヨ(1)
- ジョイフル(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- マリンテック(2)
- ヤマト産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fb-4a」の検索結果
![カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070527-250401-02.jpg)
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ
ヤマト産業¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用形状(出口)3/4-16UNF質量(kg)13材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
FB型手動グリースポンプ
ダイキン潤滑機設¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷から7日以内出荷ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2![[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275496-251027-02.jpg)
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)
エスコ¥4,030税込¥4,4331本翌日出荷Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
レクトライン収納 A4 FB仕切セット A4 FtoBファイルボックス仕切板セット ウォ-ムブラック A4 FtoBファイルボックス仕切板セット
オカムラ(岡村製作所)¥5,998税込¥6,5981台28日以内出荷色ウォ-ムブラック機能A4、FB仕切セット
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキパッド
brembo¥10,965~税込¥12,062~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考4T-32011 FB-815A部品名称ベアリング図解NoSSA-V1000 リヤデフ分解部品_No.37、SSA-V1000C リヤデフ分解部品_No.37




![カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070527-250401-02.jpg)






![[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275496-251027-02.jpg)