カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fb2140」の検索結果

アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で~fz1.0まで対応。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工精度M級寸法W(Φmm)14コーナー数6
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応