カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fbh-65sn」の検索結果

フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用
日東工器(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷コンプレッサの空気使用量を削減用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
NKカプラホース 鋼鉄製 ニトリルゴム(NBR) ソケット:FBH-65SNG プラグ:65PNG(79556)
日東工器¥9,298税込¥10,2281本5日以内出荷「カプラ」への衝撃を減少し操作性を向上させるスリーブカバーが付属しております。付属品スリーブカバー、防塵キャップトラスコ品番697-6684材質PTFE使用温度範囲(℃)-5~+60全長(m)2接続FBH-65SNGRoHS指令(10物質対応)対応