カテゴリ

  • オフィス家具(95)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • 保管用品(72)
  • 作業工具(52)
  • 事務用品(45)
  • 研磨材(39)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 制御機器(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク部品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 物流用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 安全保護具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 家電(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 機構部品(6)
  • 介護用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbk」の検索結果

641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)FBKスプロケット50KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)FBKスプロケット60KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBKスプロケット80 KANA(片山チエン)FBKスプロケット80KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形
FBKタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
29,980税込32,978
1缶(20L)
当日出荷
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置適合範囲タービン仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 スプリング入FBK(フタバ)
379税込417
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット セット エンジン (8FBK) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8FBK)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ホイールブラシ 鋼線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 鋼線FBK(フタバ)
879税込967
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット FBK60B KANA(片山チエン)スプロケット FBK60BKANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
電動ブラシ用ジョインター FBK(フタバ)電動ブラシ用ジョインターFBK(フタバ)
829税込912
1個
当日出荷
ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター。全高プラス30mmに対応。
用途ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。寸法(mm)六角17×L30最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ SUS316L線FBK(フタバ)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ G線 FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 真鍮線FBK(フタバ)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に適合材真鍮、銅、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 馬毛 FBK(フタバ)ホイールブラシ 馬毛FBK(フタバ)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。
用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。適合材金属、非金属、木工、果物など穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス滑車 スナッチ・オーフ FBKステンレス滑車 スナッチ・オーフFBK
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
ホイールブラシ PP線 FBK(フタバ)ホイールブラシ PP線FBK(フタバ)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入FBK(フタバ)
799税込879
1本
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。 鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木製品の木目出し等に使用します。軸径(Φmm)6適合材真鍮・銅、木製品など筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット FBK80B KANA(片山チエン)スプロケット FBK80BKANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
スプロケット FBK35B KANA(片山チエン)スプロケット FBK35BKANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式 FBK(フタバ)筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式FBK(フタバ)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。 弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。 飛散が少なく安全性も抜群。 ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。 木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度180軸径(Φmm)6適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ G線 エアー用FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
1551FBK HAMMOND1551FBKHAMMOND
449税込494
1個
7日以内出荷
ステンレス滑車 ブロック・オーフ FBKステンレス滑車 ブロック・オーフFBK
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
ワン型ミニブラシ G線 FBK(フタバ)ワン型ミニブラシ G線FBK(フタバ)
6,698税込7,368
1箱(5個)
当日出荷
シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5全高(mm)50毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)外径(Φmm)32適合材モルタル、コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
筒型ブラシ SUS線0.15  スプリング入 FBK(フタバ)筒型ブラシ SUS線0.15 スプリング入FBK(フタバ)
969税込1,066
1本
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。 高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。) スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材ステンレス・アルミ・チタン等筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット FBK40B KANA(片山チエン)スプロケット FBK40BKANA(片山チエン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
スプロケット FBK50B KANA(片山チエン)スプロケット FBK50BKANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入FBK(フタバ)
389税込428
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) FBKステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付)FBK
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付) FBKステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付)FBK
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線 FBK(フタバ)ホイールブラシ 鋸刃用 鋼線FBK(フタバ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。
用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。外径(Φmm)80穴径(Φmm)6.5最高回転数(min-1[r.p.m])3600RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ G線0.25  釘止式 FBK(フタバ)筒型ブラシ G線0.25 釘止式FBK(フタバ)
289税込318
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ペンドラフック PF-4FBK 土牛ペンドラフック PF-4FBK土牛(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】 新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。 前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。 ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。 樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。 グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。 簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ)全長(mm)約310質量(g)約165
FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKオイルROENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
3日以内出荷
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
竹刷毛(防爆用) FBK(フタバ)竹刷毛(防爆用)FBK(フタバ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛毛丈(mm)30毛色黒茶色RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型ブラシ 仕上羽布 FBK(フタバ)ワン型ブラシ 仕上羽布FBK(フタバ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)
用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等にねじ径M10×P1.5適合材金属・石・木工・プラスチック製品等外径(Φmm)75最高回転数(min-1[r.p.m])9000金具径(mm)Φ63丈(mm)(布丈)25RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線 FBK(フタバ)ベベル型ブラシ G線FBK(フタバ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント刷毛(防爆用)特製 FBK(フタバ)ペイント刷毛(防爆用)特製FBK(フタバ)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。毛材馬毛毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ パキン FBK(フタバ)ホイールブラシ パキンFBK(フタバ)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。
用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに適合材金属・非金属・木工製品等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
...