カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbn40b20」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成スプロケット

    KANA(片山チエン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • FBN 40B40(H) D20 KANA

    FBN 40B40(H) D20

    KANA
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番867-2335歯数40軸穴径(mm)20外径(mm)169
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプFBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.2歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBN 60B クロメート KANA

    FBN 60B クロメート

    KANA
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット FBN2062B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN2062B

    KANA(片山チエン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット FBN2052B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN2052B

    KANA(片山チエン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052スプロケット形状B形
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ