カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7タイプSUSFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5タイプFBN120B種類スプロケット列数1チェーンNo.120歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら