カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fbn60b18」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7タイプSUSFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)1.1歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5タイプFBN120B種類スプロケット列数1チェーンNo.120歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27外径(Do)(Φmm)159歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)5.7歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形