カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)

「fbp-01」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ メス型 はくでん

    バナナプラグ メス型

    はくでん
    579税込637
    1個
    当日出荷
    赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。
    セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置シングルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。7 つのポジション数があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 90.5 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4166アズワン品番65-7744-54
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    83,980税込92,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。13 のポジション数があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 139.5 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4835アズワン品番65-7749-41
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ダミープラグには 10 のポジションがあります。Orange がある。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5227アズワン品番65-7749-22
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。ポジション数は 4 つです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 65.2 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4834アズワン品番65-7749-17
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。8 つのポジション番号があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグは幅 99 mm、長さ 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4165アズワン品番65-7747-38
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグは Orange で提供されています。6 つのポジション番号があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 82.3 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4167アズワン品番65-7749-31
  • DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    88,980税込97,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダミープラグには 10 のポジションがあります。Orange がある。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 30 mm、高さ 13 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
    仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3900アズワン品番65-7737-28
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)約88定格出力C3.6V_350mA±50mA外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く)表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分定格入力DC12V_350mA