カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「fbs 10-3.5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-3 5シリーズ 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 10、色:赤
仕様●コード番号:190-2111質量(g)3.462(梱包を含む)/3.417(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数10シリーズFBS 10-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7717-50許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズPHOENIX
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷
材質ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数10シリーズFBS10-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
209税込230
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台フエニックス・コンタクト
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
コモン端子台 PCXV-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCXV-COMシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
Phoenix Contact 固定ブリッジ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 固定ブリッジフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1箱(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
Legrand ジャンパバー legrandLegrand ジャンパバーlegrand
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ブリッジバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:0375●ジャンパ接続アクセサリ. ねじ及びスプリング端子台用バスバー。 ねじの不要な前面自動挿入取り付け。 絶縁及び分割可。 連続及び交互接続。
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバーPHOENIX
8,498税込9,348
1袋(5個)
当日出荷
種類ジャンパRoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
34税込37特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
/(3030417) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030417) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6 PHOENIXブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6PHOENIX
3,898税込4,288
1袋(5個)
翌々日出荷
PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。
材質シリーズFBS,FBS10-6RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズPHOENIX
129税込142
1個
当日出荷
材質ピッチ8.2mm種類ジャンパバーシリーズFBSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
/(3030190) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030190) ブリッジフエニックス・コンタクト
219税込241
1個(1個)
当日出荷
/(3030161) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030161) ブリッジフエニックス・コンタクト
65税込72
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-SUB コネクタフエニックス・コンタクト
479税込527
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
/(3030213) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030213) ブリッジフエニックス・コンタクト
469税込516
1個(1個)
3日以内出荷