カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「fbs 2-6」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ

    PHOENIX
    94税込103
    1個
    当日出荷
    材質ピッチ6.2mm種類ジャンパバーシリーズFBS2-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
  • DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ

    DEGSON
    3,898税込4,288
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。 。 大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。 。 正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグイン ブリッジ 6MM 2 POS ユニペックス(UNI-PEX)

    プラグイン ブリッジ 6MM 2 POS

    ユニペックス(UNI-PEX)
    869税込956
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:プラグ-イン ブリッジ 適合製品:XB シリーズ ターミナルブロック ポジション数:2 ピッチ間隔- 製品群:XB シリーズアズワン品番65-1519-10
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • デジタルステレオミキサー TOA

    デジタルステレオミキサー

    TOA
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)
    仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)13出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1)周波数特性20Hz~20kHz歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz~20kHz/BPF))信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)
  • バレット型カメラ用ポール取付金具 マザーツール

    バレット型カメラ用ポール取付金具

    マザーツール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    防犯カメラをポールに取付が可能。支柱や電柱などに簡単に設置可能
    用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
  • ベンリーキット充電ドライバー用 ソケットアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベンリーキット充電ドライバー用 ソケットアダプター

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    便利な充電ドライバー用補助工具セット。
    用途ビット・フレキビット・ソケットアダプター・ビスガイドが入っておりますので、各種必要に応じて。トラスコ品番776-8257セット内容3分角用、ビスガイド、段付#2×65mm、両頭#1×65mm、#2×6.0mm×135mm、#1×4.5mm×30mm、#2×6.0mm×30mm、フレキビット、ソケットアダプター2分角用質量(g)228
  • SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • RAIDコントローラ 4GB RAID 0/1/5/6 NEC三菱

    RAIDコントローラ 4GB RAID 0/1/5/6

    NEC三菱
    319,800税込351,780
    1式
    13日以内出荷
    Broardcom MegaRAID SAS 956N-8i(Aero)4GB Write Back対応、RAID 0/1/5/6、FBU搭載 12Gbs LP/MD2(FH実装可)PCIe 4.0(x8)内蔵
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-69