カテゴリ
- 制御機器(19)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fbs2-3.5」の検索結果

Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ
PHOENIX¥149税込¥1641個当日出荷材質銅色赤ピッチ8.2mm種類ジャンパバーシリーズFBSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ
PHOENIX¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。材質銅色赤ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数3シリーズFBS3-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品CLIPLINEシリーズ実装タイププラグイン取り付け
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,598税込¥1,7581箱(5個)当日出荷プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤仕様●コード番号:190-2110色赤質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材銅取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ
PHOENIX¥99税込¥1091個当日出荷材質銅色赤ピッチ6.2mm種類ジャンパバーシリーズFBS2-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズ
PHOENIX¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり種類Plug-InブリッジシリーズFBS2-10RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズ
PHOENIX¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり種類ジャンパバーシリーズFBS2-12RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品モジュラ端子台
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ
PHOENIX¥4,298税込¥4,7281袋(5個)当日出荷材質銅色赤ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数10シリーズFBS10-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ
PHOENIX¥219税込¥2411個当日出荷FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:種類ジャンパバーシリーズFBS3-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台






絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
固定ブリッジ FBSK プラグインブリッジ for use with for use with 端子台
フエニックス・コンタクト¥559税込¥6151個7日以内出荷。Phoenix Contact FBSK 10 mm固定ブリッジ、ZFKDS端子台用。FBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジ、COMBICON端子台用 これらのFBSKシリーズ10 mmピッチ固定ブリッジは平型ピンを装備し、完全に絶縁されています。 品番 ; 803-2932 803-2932 は4極で、ZFKDS 4シリーズの基板端子台とともに使用 品番 ; 803-2995 803-2995 は3極で、ZFKDS 10シリーズの基板端子台とともに使用仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSK●併用可能製品:端子台●コード番号:803-2932アズワン品番65-7510-17
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥90~税込¥99~1個ほか当日出荷から92日以内出荷プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
レール端子台
ワイドミュラー¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷材質Wemid幅(mm)5.1奥行(mm)37.9等級UL 94 可燃性:V-0深さ(mm)38配線接続断面:(最小)AWG 22適合レールTS 35保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応レベル数1最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60