カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbs2」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャー
9,198税込10,118
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーバッグ HEIKOファンシーバッグHEIKO(13件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
種類紙袋
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製フィッシャー
33,980税込37,378
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションボールスイッチ パイロットフリクションボールスイッチパイロット
649税込714
1本
5日以内出荷
どんな場面にも適応できる持ち歩き便利な筆記具”最強の1本” 「消せるフリクションインキ3色」「消えない油性インキ」を兼ね備えた、新しいFRIXION BALL SWITCH。 たとえ何か誤りがあったとしてもやり直せるという「消せる安心」と時間が経っても、しっかりと残るという「消えない自信」をこの1本で。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×23.1×13.8最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
汎用性の高い黒無地のマチの小さい角底袋です。
黒無地タイプ色クラフト70g/m2
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO
969税込1,066
1パック(100枚)
3日以内出荷
飽きのこないブルーのストライプ柄でマチの小さい角底袋です。
モノストライプ
/(3030161) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030161) ブリッジフエニックス・コンタクト
65税込72
1個(1個)
当日出荷
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
落ち着いた雰囲気で綺麗な花柄でマチの小さい角底袋です。
ロマネスク
チェックゲージ フィッシャーチェックゲージフィッシャー
699税込769
1個ほか
当日出荷
チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
DC仕様調理なべ 富士倉DC仕様調理なべ富士倉
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
災害時・緊急時に携帯用バッテリーや車のシガーソケットがあればどこでもご飯が炊けて、料理が可能
用途これ1台で炊く、炒める、蒸すの料理が手軽にできます材質鍋本体 内部:18-8ステンレス 外部:ABS樹脂/フタ:耐熱強化ガラス消費電力(W)100上昇温度120~180℃容量(L)約2ブルー
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(1件のレビュー)
989税込1,088
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
可愛いリボンを散りばめたマチの小さい角底袋です。
ニューリボン
角底袋 HEIKO角底袋HEIKO(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(100枚)
3日以内出荷
定番のチェック柄でマチの小さい角底袋です。色々な業種でお使い頂けます。
スライドクッション 光スライドクッション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
すべりやすいフッ素樹脂製でフローリング床でのご使用に最適です。家具などの移動が楽になります。
ベルトサンダー 不二空機ベルトサンダー不二空機
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000全高(mm)124ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
Cynergy3 M12 丸形コネクタ付ケーブル CYNERGY3Cynergy3 M12 丸形コネクタ付ケーブルCYNERGY3
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプM12ケーブルセット併用可能製品液体レベルセンサ
SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ)SEAFLO フロートスイッチ 20ASEAFLO(シーフロ)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。 12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。 20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。 水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54ケーブルサイズ(AWG)18
直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形ECOPOLA
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)12定格電圧(V)AC100/200器具・セット器具のみ防塵防水性能IP66ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
/(3030226) ブリッジ フエニックス・コンタクト/(3030226) ブリッジフエニックス・コンタクト
949税込1,044
1個(1個)
3日以内出荷
ニュー・エフモール 仕切板 マサル工業ニュー・エフモール 仕切板マサル工業
66税込73
1個
3日以内出荷
●ボックス内の配線仕分けに使用します。
用途●露出ボックス内の配線仕分けに。ホワイト材質難燃ABS質量(g)11タイプ2・3個用寸法L(mm)112寸法H(mm)20寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
分別引出スーパースリム2段 吉川国工業所分別引出スーパースリム2段吉川国工業所
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
材質ポリプロピレンホワイト容量(L)約18L(各9L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×46.5×53.3
Schurter 基板取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter 基板取り付けヒューズホルダSCHURTER
4,398税込4,838
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式表面実装
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
ファンシーバッグ HEIKOファンシーバッグHEIKO
17,980税込19,778
1箱(100枚×20パック)
3日以内出荷から10日以内出荷
種類紙袋
フック棒表示ラベル 篠原電機フック棒表示ラベル篠原電機
1,098税込1,208
1シート(5枚)
7日以内出荷
透明材質(本体)PET仕上ラミネート処理RoHS指令(10物質対応)対応
STナット偏芯タイプL(M6) SUS(エスユーエス)STナット偏芯タイプL(M6)SUS(エスユーエス)
72税込79
1個
9日以内出荷
材質SUS304質量(g)14
メガネ拭き ポケットチーフ クリーニングクロス FABRIC(ファブリック)メガネ拭き ポケットチーフ クリーニングクロスFABRIC(ファブリック)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ポケットチーフとしても使用できるおしゃれなメガネ拭き。超極細の繊維であるマイクロファイバーによって作られており、普通の繊維ではなかなか取れない油膜や汚れなどを拭き取りやすくします。メガネだけでなく、スマートフォンやタブレットなど幅広くご使用できます。星形のデザインとなっており、中央をつまんで胸元に差し込むだけで、簡単にスリーピークスのようなポケットチーフが完成します。ギフトにもおすすめです。
材質ポリエステル/ナイロン質量(g)約7寸法(幅W×高さH)(cm)約35×30