カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • メカニカル部品(23)
  • オフィス家具(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 作業服(4)
  • 住設機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbw」の検索結果

関連キーワード
249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドパック FBW2560XR用スライダー THKスライドパック FBW2560XR用スライダーTHK(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW2560XR形 THKスライドパック FBW2560XR形THK(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW3590XR形 THKスライドパック FBW3590XR形THK(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW3590XR用スライダー THKスライドパック FBW3590XR用スライダーTHK
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW50110XR用スライダー THKスライドパック FBW50110XR用スライダーTHK
3,198税込3,518
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット セット エンジン (8FBW) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8FBW)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スライドパック FBW50110XR形 THKスライドパック FBW50110XR形THK
6,698税込7,368
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW2560XR形 シール付 THKスライドパック FBW2560XR形 シール付THK
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から9日以内出荷
【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW50110XR形 シール付 THKスライドパック FBW50110XR形 シール付THK(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット
当日出荷から9日以内出荷
【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック レール単体 FBW3590XR形 THKスライドパック レール単体 FBW3590XR形THK
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現(速度60m/min時)
材質(本体)(スライドレール)SUS304材質(シール)NBR寸法B(mm)0材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 THKスライドパック FBW2560XR形 スライダ2個THK(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THKスライドパック レール単体 FBW2560XR形THK
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
排気トップ TZ-FBW80S ノーリツ排気トップ TZ-FBW80Sノーリツ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
対応機種GTH-C(P/V)16●●-T/-TB-1シリーズ PS排気延長用、GTH-16●●-T/-TB/-Hシリーズ、GQ16号/20号のPS排気延長用長さ(mm)80内径(Φmm)80.5
スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 THKスライドパック FBW3590XR形 スライダ2個THK
7,198税込7,918
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
排気トップ TZ-FBW100S ノーリツ排気トップ TZ-FBW100Sノーリツ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
対応機種GTH(-C/-CV)GQH-24●●・20●●-T/-TB/-Hシリーズ PS排気延長用、GQ-C●●38WXS-T長さ(mm)80内径(Φmm)101.3
スライドパック FBW3590XR形 シール付 THKスライドパック FBW3590XR形 シール付THK
5,198税込5,718
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック レール単体 FBW50110XR形 THKスライドパック レール単体 FBW50110XR形THK(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
材質(本体)(スライドレール)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 THKスライドパック FBW50110XR形 スライダ2個THK
9,598税込10,558
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付 THKスライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 シール付THK
7,398税込8,138
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 シール付 THKスライドパック FBW50110XR形 スライダ2個 シール付THK
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付 THKスライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付THK
8,098税込8,908
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW2560XR用継ぎスライドレールのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具) THKスライドパック FBW2560XR用継ぎスライドレールのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具)THK
489税込538特価
1個
当日出荷
各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
スライドパック FBW50110XRシリーズのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具) THKスライドパック FBW50110XRシリーズのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具)THK
699税込769
1個
5日以内出荷
各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
スライドパック FBW3590XR用継ぎスライドレールのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具) THKスライドパック FBW3590XR用継ぎスライドレールのスライドレール継ぎ用ジョイント(金具)THK
439税込483
1個
5日以内出荷
各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
P延長ブレーカ漏電保護 日動工業P延長ブレーカ漏電保護日動工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)定格感度電流(mA)15使用場所屋内・屋外漏電時作動時間(秒)0.1以内
不織布リボン付ワインバッグ HEADS(ヘッズ)不織布リボン付ワインバッグHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
679税込747
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
仕様サテンリボン付、マチ形状:底マチ材質不織布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×350×100厚さ(g/m2)75
自己融着テープ/両面タイプ 協和ハーモネット自己融着テープ/両面タイプ協和ハーモネット
6,398税込7,038
1個
当日出荷
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理種類関連商品全長(m)10再生紙使用マーク適合
ドライフレッシュ シートタイプ Kenko(ケンコートキナー)ドライフレッシュ シートタイプKenko(ケンコートキナー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質B型シリカゲル表面黒色不織布裏面白色不織布
ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用防水プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz防水性IPX7
空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)空調ノーマルブルゾン(ファン・バッテリーセット)リンクサス(Linxas)
17,900税込19,690
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材綿100%(高密度綿使用)入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング 吉野火花用衝立スパッタシート アルミニウムフレーム 両面コーティング吉野
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約1仕様A種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
13,100税込14,410特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ライナー入ブレーキワイヤー FSDライナー入ブレーキワイヤーFSD(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質スチール
フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)リンクサス(Linxas)
16,900税込18,590
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストフルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
ユニット型壁面書庫用オプション TRUSCOユニット型壁面書庫用オプションTRUSCO
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質スチール(メラミン焼付塗装)
空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)空調ノーマルベスト(ファン・バッテリーセット)リンクサス(Linxas)
16,900税込18,590
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業にセット内容空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
オフィスデスク 平机 エランサ(ELANSA)オフィスデスク 平机エランサ(ELANSA)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
カラーバリエーション豊富なデスクシリーズです。机上のコード類をコード落としに納めることが可能です。
機能コード落とし天板厚さ(mm)30
ブライト900 エアーファイル 平 ツボサンブライト900 エアーファイル 平ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど