カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「fc-154」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から31日以内出荷
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイン・レーザーキャッチ ファインケミカルジャパンファイン・レーザーキャッチファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量75mL関連資料(0.12MB)危険物の性状水溶性
コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業コントロールボックス FCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
保護等級
毛ブラシ エンド軸径3.0mm ミニター毛ブラシ エンド軸径3.0mmミニター
2,898税込3,188
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
フラワーキャップ(プラマーク入) 穴あり 信和フラワーキャップ(プラマーク入) 穴あり信和(1件のレビュー)
1セット(100枚×20パック)
取扱停止中
材質OPP
プレミアムルーペ センターフィックスタイプ 3.5倍 FC-0154シリーズ プレミアムプラスジャパンプレミアムルーペ センターフィックスタイプ 3.5倍 FC-0154シリーズプレミアムプラスジャパン
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
カバー クランクケース 3 3FC-15431-10 YAMAHA(ヤマハ)カバー クランクケース 3 3FC-15431-10YAMAHA(ヤマハ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
カバー付プレートマグネット カネテックカバー付プレートマグネットカネテック
199,800税込219,780
1台
40日以内出荷
除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。
用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)