カテゴリ

  • 安全保護具(2)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fc-68b」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーコーン680ベースタイプ サンセルフフリーコーン680ベースタイプサンセルフ
6,498税込7,148
1本ほか
4日以内出荷
折り畳み式で場所をとらず収納性に優れるフリーコーンのゴム製ベース付きタイプ。 風にも強く緊急時の対応に最適。緊急車両や工事車両に積んであると安心です。 内部にLEDランプがセットされていて夜間視認性も抜群。長時間連続発光の省エネタイプです。 単三アルカリ電池二本で約100~200時間点灯します。(1分に約120回点滅)
質量(kg)3.2使用電池単三電池×2個(テスト電池付属)底面サイズ(mm)355×355
カラビナ BIGMAN(ビッグマン)カラビナBIGMAN(ビッグマン)
769税込846
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CARABINER BIGMAN(ビッグマン)CARABINERBIGMAN(ビッグマン)
789税込868
1個
4日以内出荷
「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
IVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8 I-VALUEIVL-RFC-6-8-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 6X8I-VALUE
449税込494
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】6 / 【2】8