カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)

「fc-702」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT-BRKT-J23 アライドテレシスAT-BRKT-J23アライドテレシス
7,998税込8,798
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:38対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS908E V2、AT-GS908E、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS910/5、AT-GS920/16、AT-GS920/8、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M、FS816TX V1、FS816S、FS816M、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS716TXL、FS716TX V3、FS716TX V2、FS716EXL、FS716EX V1、FS709FC、FS709、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708-PD、FS708EXL、FS708EX V1、FS708EL、FS705、FS702TXL、FS702TX、 FS702FTL、FS702FT、FS702FCL、FS702FC、3612L、FH716XL、FH708XL、MR820TRX、MR820TLX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR320、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2、AR260S V2アズワン品番64-3711-61
AT-RKMT-J05 アライドテレシスAT-RKMT-J05アライドテレシス
10,980税込12,078
1式
当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS910/16、AT-GS920/16、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M-PS※、FS909M、FS816S、FS716TX V3、FS702TXL、FS702FTL、FS702FCL、FS702TX、FS702FT、FS702FC、RS710TXJ、RS708E、FH716XL、FH708XL、RH609、RH517S、RH513S、RH509S、AR320、AT-AR300L、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2アズワン品番64-3711-56
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
8,434税込9,277
1個
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
フューエルフィルター EXCEL(エクセル)フューエルフィルターEXCEL(エクセル)(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
フューエルフィルター サンエレメントフューエルフィルターサンエレメント(8件のレビュー)
1,050税込1,155特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)フューエルフィルターUNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)抗菌庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,574税込1,731
1個
当日出荷
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)抗菌密閉用セフティカラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
6,634税込7,297
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
取手付庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)取手付庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)質量(g)180材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)材質(スプリング)ステンレス(SUS304)タキゲンコード62554
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×DRYOCO(菱高精機)
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×DRYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,386税込4,825
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂付属品キー2本表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60924
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,746税込7,421
1個
当日出荷
錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)900表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60015
FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピンTAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
SALTYFIELD(ソルティーフィールド) AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド)AbuGarcia(アブガルシア)
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?SFS-662ULアジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762Lアジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832MLイカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962Mシーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702MLベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒SUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360関連資料寸法図(0.04MB)モデルFC-702
ステンレス 密閉用セーフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用セーフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)
19,676税込21,644
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60932
FC-701/FC-702用コーションシール TAKIGEN(タキゲン)FC-701/FC-702用コーションシールTAKIGEN(タキゲン)
257税込283
1個
4日以内出荷
タキゲンコード70634
冷凍式エアドライヤ IDFCシリーズ IDFC70 SMC冷凍式エアドライヤ IDFCシリーズ IDFC70SMC
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
サイズ70電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式 SMCIDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式SMC
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
XROSSFIELD (クロスフィールド ) AbuGarcia(アブガルシア)XROSSFIELD (クロスフィールド )AbuGarcia(アブガルシア)
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
あらゆるフィールドに対応する新コンセプトシリーズ 一昔前は1本のルアーロッドで、バス・トラウト・ソルトの釣りを楽しんでいました。その後、各ジャンルに合った様々なルアーロッドが生まれ、より専門的に、より快適なルアー釣りが可能になりました。しかしながらビギナーにとっては、ロッドの種類が多すぎて、ルアー釣りを始めてみたいけど何を選択して良いのか分からない、全部買い揃えるのは大変、といった悩みも出てきました。「クロスフィールド」は、現代のロッド技術を活かし、専門ロッドの機能を持たせながら、これ1本で様々なフィールド・釣り方・ターゲット魚種を狙える、ルアー釣りを始めるにはもってこいのオールラウンドなロッドです。気軽に楽しく、より快適に自分らしく釣りを楽しみませんか。一目でわかるアイテム別対応表を見ながら、あなたのスタイルに合ったベストなアイテムが探せます。細分化された現代だからこその原点回帰。1本のロッドをフル活用して、より多くの魚種を狙ってみましょう!大人気のクロスフィールドがさらに気軽に手軽に遊べる、パックロッドになって登場!製品特徴Fuji Top SiC guide /富士トップガイドSiC搭載。PEラインも安心してご使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド