カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「fc-802」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD FORDATAFordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCDFORDATA
2,570税込2,827特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×DRYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×DRYOCO(菱高精機)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)庫内安全押棒TAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
止血鉗子 1本 FastGene止血鉗子 1本FastGene
8,098税込8,908
1本
6日以内出荷
ストレート
仕様●材質:ステンレススチール製●●オートクレーブ滅菌可能●全長:150mm●入数:1本アズワン品番68-4033-90
密閉用パットハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
セーフティコードHi flat トップ工業セーフティコードHi flatトップ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550材質ポリエステル、ゴム幅(mm)(コード)16質量(g)47最大長(mm)1300
オーバーラップハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
IDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式 SMCIDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式SMC
559,800税込615,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
折りたたみパイプ椅子 ニシキ工業折りたたみパイプ椅子ニシキ工業
7,698税込8,468
1台
15日以内出荷
会議室・事務室・学校・食堂等に適したパイプ椅子です。 背もたれ部は掴みやすい持ち手付きのデザインです。 頑丈なスチール製で、シルバー粉体塗装で錆に強い脚部です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室質量(kg)4表面処理脚部:シルバー粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×505×793材質(脚部)スチール楕円パイプ(23.8×14)材質(座面)PP樹脂成型品材質(背)PP樹脂成型品グリーン購入法適合
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mmFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9749アズワン品番65-7998-02
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festoエアシリンダ DSBF DSBF シリーズFesto
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 80 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1140アズワン品番65-8020-25
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:25mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:25mmFesto
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9751アズワン品番65-8004-15
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:25mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:25mmFesto
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9752アズワン品番65-7996-70
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm Festo空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mmFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9748アズワン品番65-8004-68
【タネ】パセリ グランド カネコ種苗【タネ】パセリ グランドカネコ種苗
1,498税込1,648
1セット(3.5mL×5袋)
6日以内出荷
耐暑性・耐寒性に優れる品種です。太茎で伸長性が良いため、多くの収穫が可能です。
仕様トンネルハウス:6月中旬~11月中旬/露地:2月中旬~5月上旬発芽適温(℃)15~20