24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷




デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応。総務省技術基準適合品。免許・資格不要。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)。充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応。ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属。デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー。秘匿性が高く安心して運用ができます。5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能。表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度。ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え。511通りのユーザーコード。バッテリーセーブ機能。送受信音質調整機能。通話開始 / 終話告知音。マイク感度設定。キー操作音設定。呼出チャンネル搭載。オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。
仕様●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間 付属品本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む) 外形寸法(突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行) チャンネル数82ch+15ch (受信専用上空用) 周波数351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 ) 使用電源7.4V DC±10% 充電時間約3.5時間 電波形式F1E, F1D 防塵防水性能IP67相当 送信出力0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% ) バッテリー容量(mAh)1600 受信感度‐5dBμVemf 以下 (BER=1%) 変調方式4 値 FSK 低周波出力700mW以上
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1。デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書 種類デジタル簡易無線登録局 周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内 電源電圧DC3.7V±10% 電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内) 能力選択度:6.25kHz 42dB以上 本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む) 連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時) 通信方式単信(プレストーク)方式 周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く) 使用温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃) スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時) 強度副次的に発する電波等の強度4nW以下 受信方式ダブルコンバージョン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡 受信感度-2dBμV (BER 1×10-2) 使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波) 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICOM(アイコム)乾電池ケース
乾電池ケースです。
トラスコ品番509-9773 適合機種IC-4800、D400S 質量(g)50 使用電池アルカリ単3電池5本(電池は別売)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機 5W出力で広い通信エリアをカバー 高音質・多彩な機能・簡単操作
付属品アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21) 種類デジタル簡易無線登録局 定格電圧(V)DC7.4±10% 本体質量(g)約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む) チャンネル数30 通信方式単信プレストーク式 電池寿命(時間)SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF) 防塵防水性能IP68 送信出力5W/2.5W/TW 送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可) 受信感度-2dBμV以下(BER=1%) 変調方式4億FSK 動作温度範囲(℃)-20~+60 電波型式FIC/F1D/FIE/FIF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず) 低周波出力800mW以上(10%歪時)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.86MB)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)携帯型2.5W デジタルトランシーバー
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能 最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設 防塵防水性能IP68相当 仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下 セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き 質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む) 周波数(Hz)最大偏移:±1324以内 温度範囲(℃)-20~+60 電力(W)空中線:2.5/2/1 電源電圧(V)DC3.7±10% 機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ 周波数帯域(kHz)占有:5.8以下 電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定) 電波形式単信(プレストーク)方式 保証期間3年 アズワン品番64-8693-68 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡 受信感度-2dBμV以下(BER=1%) 使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

トラスコ品番363-0587 適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA アズワン品番64-4280-05
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

エフ・アール・シーカナル型イヤホンマイク
耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。 カナル型だけど、耳かけ付き。 取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。 また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。 衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応 コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク 対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ