カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,167)
  • オフィス家具(1,085)
  • バイク部品(1,051)
  • 制御機器(1,023)
  • 切削工具(656)
  • 自転車部品(558)
  • 配管・水廻り設備部材(549)
  • 自動車補修部品(542)
  • メカニカル部品(523)
  • 家電(317)
  • 農業機械(309)
  • 機構部品(298)
  • 電気材料(296)
  • 船舶用品・漁業資材(240)
  • 測定用品(240)
  • 研磨材(222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • 空調・電設資材(199)
  • 事務用品(188)
  • 建築金物(183)
  • 作業工具(169)
  • 電動工具(169)
  • トラック用品・パーツ(166)
  • 科学研究・開発用品(120)
  • 厨房用品(119)
  • 安全保護具(116)
  • 溶接用品(107)
  • ねじ・ボルト・釘(102)
  • バッテリー・電装(100)
  • 作業服(100)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(90)
  • 保管用品(84)
  • 物流用品(83)
  • 照明(82)
  • 卓上消耗品(80)
  • カー用品(78)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(77)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
  • 店舗什器・備品(70)
  • 安全用品(70)
  • 医療(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 救急・衛生(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 清掃用品(45)
  • 空圧工具(45)
  • ヘルスケア(42)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(39)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 学童・教育用品(36)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • 介護用品(32)
  • 防災用品(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • 塗料(27)
  • 住設機器(27)
  • 梱包用品(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 日用品(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 手袋(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
  • 整備工具・収納(16)
  • 安全標識(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 縫製用品(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 防犯用品(10)
  • 完成車(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • マスク(6)
  • 農具(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 食品・飲料(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「fc」の検索結果

12,928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
849税込934特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
滅菌済ガーゼ FCステラーゼ 白十字滅菌済ガーゼ FCステラーゼ白十字(6件のレビュー)
389税込428
1袋(12枚)ほか
当日出荷
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。 滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。 医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード富士電機(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
種類電磁接触器
FCジェット&ミストフォーム消毒スプレー 白十字FCジェット&ミストフォーム消毒スプレー白十字(4件のレビュー)
659税込725
1本(50mL)ほか
当日出荷
ジェット&ミストフォームのダブル機能で洗浄・消毒ができます。 ジェット噴射によって傷口に付着した汚れをしっかり落とします。また、液化ガスを採用することで使いきるまでジェットの勢いが衰えず、安定した洗浄効果が得られます。 ミストフォームは、泡が傷口に留まるため、傷口の細かな汚れも浮き上がらせます。
効果消毒成分塩化ベンゼトニウム、ヒドロキシプロピルセルロースLPG医薬品医療機器等法指定医薬部外品
FCガーゼ 白十字FCガーゼ白十字(1件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
医療ガーゼタイプⅠ 一般医療機器 綿100%の天然繊維ですので、柔らかく吸収にも優れています。 蛍光塗料は一切使用していません。
材質綿100%幅(cm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037医薬品医療機器等法一般医療機器
FC滅菌カットガーゼ 白十字FC滅菌カットガーゼ白十字(2件のレビュー)
279税込307
1パック(6枚)ほか
当日出荷
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 このガーゼは、医療現場でも使用されている実績のある商品です。
材質綿糸折数12折り医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
FC防水ワンタッチパッド お特用 白十字FC防水ワンタッチパッド お特用白十字(3件のレビュー)
999税込1,099
1個(12枚)ほか
当日出荷
簡単に貼れて、しっかりと防水できます。 絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。 発汗によるムレを抑える『透湿度フィルム』を採用しています。 傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。 一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。 アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
FC1000/FC1200/FC900用マウスピース 10本入り タニタFC1000/FC1200/FC900用マウスピース 10本入りタニタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
FC900/1000/1200共通のマウスピース。
FC伸縮包帯 白十字FC伸縮包帯白十字(13件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。 繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。 約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。 伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。 高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス包帯種類伸縮包帯
FC脱脂綿 白十字FC脱脂綿白十字(3件のレビュー)
179税込197
1個(50g)ほか
当日出荷
綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。 蛍光染料は一切使用していません。
材質綿100%寸法(mm)600×400医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157医薬品医療機器等法一般医療機器
FC 手のツメキリ 抗菌 白十字FC 手のツメキリ 抗菌白十字(5件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
手のツメ用として最適なサイズ。 携帯用より一回り大きいスタンダードサイズです。
全長(mm)90質量(g)55タイプ手用刃幅(mm)10
FCパック入綿棒 白十字FCパック入綿棒白十字
389税込428
1袋(1本×120パック)
当日出荷
1本ずつ個別にパックされ、いつでも清潔な状態で使える紙軸綿棒です。
形状涙型タイプ両綿材質紙・綿全長(mm)79直径(Φmm)4.6
FC 防水ワンタッチパッド 白十字FC 防水ワンタッチパッド白十字(2件のレビュー)
349税込384
1袋(6枚)ほか
当日出荷
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117医薬品医療機器等法一般医療機器
FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]FCスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
6,798税込7,478
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
FCピンセット 先曲り 白十字FCピンセット 先曲り白十字
279税込307
1個
当日出荷
先曲がりで細かなものがよりつかみやすく、大変便利です。
材質ステンレス全長(mm)125タイプ外科ピンタイプ先端幅(mm)2
FCワンタッチパッド 白十字FCワンタッチパッド白十字
349税込384
1袋(12枚)ほか
当日出荷
「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。 「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。 「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。 個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。 アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット ミルウォーキーツールM12 (2) 3.0Ah FCスタートキットミルウォーキーツール(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。
セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器バッテリー容量(Ah)3(×2)保証期間1年
部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上スライド丸のこ FC7FSBHiKOKI(ハイコーキ)(17件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料FC7FSB展開図(0.29MB)
シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCLNSK(日本精工)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白大阪継手バルブ
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
クリーンフードFC406C(クラス100~1000) 東洋リントフリークリーンフードFC406C(クラス100~1000)東洋リントフリー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
FCワンタッチパッド お徳用 白十字FCワンタッチパッド お徳用白十字
919税込1,011
1個(40枚)ほか
当日出荷
たくさん入ってお得な箱入りパッケージです。 通気性が高くムレにくい『メッシュ状粘着シート』を採用しております。 傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。 一枚ずつ滅菌されているので傷口にも安心です。また、持ち運びにも便利な個包装タイプです。 貼った時目立ちにくい『うす型パッド』を採用しています。 アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000112医薬品医療機器等法一般医療機器
AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 ベンAK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】ベン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプバケット式種類1.0MPa用使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじストレーナーパンチ穴流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.035~1.0材質(バケット)SUS
フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチックフッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
ステープル 808FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル 808FCMAX(マックス)[事務用品・工具](7件のレビュー)
399税込439
1箱(1850本)
当日出荷
1850本入り
用途ミニタッカーの替え針です。ステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8材質先端形状チゼルポイント適合ミニタッカ TG-M
FC指キャップ 白十字FC指キャップ白十字(2件のレビュー)
279税込307
1個(3本)
当日出荷
指先を安全に優しく保護する指専用包帯です。 綿糸と弾性ゴム糸の特殊交編織で、縫い目がなく、どの指にもピッタリします。
寸法(mm)20×65
FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]FCスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](16件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス透明目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキンあり
FCカット綿 白十字FCカット綿白十字(2件のレビュー)
229税込252
1袋(50g)ほか
当日出荷
脱脂綿を使いやすい大きさにカットしたものです。医療用、婦人用に適した商品です。
材質綿花医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157医薬品医療機器等法一般医療機器
FCワンタッチ包帯 白十字FCワンタッチ包帯白十字(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
体は、ハサミで切るのではなく、患部に巻いて手で押さえ伸縮方向に軽く引っぱるだけで簡単にスルッと切ることができます。 「ミクロクリンプ」と呼ばれる細かい繊維が、しっかり絡みあって包帯どうしをくっつけます。 繊維の1本1本が『らせん状』になっているので生地全体が伸縮し、激しい動きにもフィットします。
長さ(m)3包帯種類伸縮包帯
FCファミリー綿棒 白十字FCファミリー綿棒白十字(2件のレビュー)
189税込208
1ケース(200本)ほか
当日出荷
お風呂上りや水泳の後の耳のお手入れに。細かい部分の清掃・塗布に。
形状涙型タイプ両綿材質綿花、(軸)紙寸法(mm)約83×5
押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ 富士電機押しボタン付電磁開閉器 FCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類電磁開閉器補助接点1a長さ(mm)147.5幅(mm)93厚さ(mm)81.5仕様2ヒートエレメント付シリーズFCシリーズフレーム0形材質(ケース)プラスチックリセット方式手動定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)2.2(200-240V)、2.2(380-440)定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12、(380-440V)6操作方式交流操作形
FCガーゼはさみ 白十字FCガーゼはさみ白十字(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。 握りやすいハンドル。
幅(mm)60全長(mm)135タイプ抗菌刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス
コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業コントロールボックス FCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
保護等級
平行キー 両角 FC セイキ製作所平行キー 両角 FCセイキ製作所
94税込103特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
FC三角巾 白十字FC三角巾白十字(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
耐久性に優れた良質な三角巾です。 使いやすい大きめサイズです。
材質綿糸寸法(mm)1050×1050×1500
FCカットコットン 白十字FCカットコットン白十字
179税込197
1袋(20g)ほか
当日出荷
綿100%ですので、デリケートな肌にも安心してご使用いただけます。 使いやすい大きさに裁断したソフトな家庭用常備綿です。
FC ストップバン(絆創膏) 白十字FC ストップバン(絆創膏)白十字(1件のレビュー)
429税込472
1箱(20枚)ほか
当日出荷
仕様EOG滅菌(個包装)材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤厚さ(mm)レギュラー/0.007mm、ピンポイント/0.05mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000161医薬品医療機器等法一般医療機器
部品 卓上丸のこ C8FC HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上丸のこ C8FCHiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22FIRSTCOM(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(4.38MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
FC 紙テープ 白十字FC 紙テープ白十字(1件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
薄くても強度が十分な「しなやか素材」。紙なので簡単に切ることが出来ます。
材質
...