カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- クリーンルーム用品(2)
- 切削工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fc142」の検索結果

防塵ツナギ服 白 FC142C-01
東洋リントフリー¥9,898~税込¥10,888~1枚3日以内出荷クリーンルーム用ウェア。サイドファスナーで前面からの発塵を抑制します。袖口は二重構造になっています。色白使用環境クラス100
スプレーブラッセン
ファインケミカルジャパン(122件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテルトラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐油、耐熱危険物の性状非水溶性![クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519163-180717-02.jpg)





クリアーファイル スーパーエコノミー
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥279税込¥3071冊当日出荷から3日以内出荷使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。中紙無し
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷から翌々日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
Omada 14スロット ラックマウントシャーシ
TP-LINK¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷最大14台のメディアコンバーターをスロットに収納可能。電源冗長化で信頼性が向上。ホットスワップ機能:コンバーターを素早く手軽に交換可能。冷却ファン搭載で高い通気性。
14インチPCオーガナイザーバッグ/ブラック
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷バッグから出さずにPCを使えるので外出先でも使いやすい。<ご使用上の注意>。機種によっては収納できないノートPCもございます。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。材質ナイロン、ポリエステル色ブラック質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×40×270収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×23×240
14インチ汎用PCスタンドインナーケース/ブラック
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷・バッグから出し入れしやすい薄型設計、。 外出時に便利なPCスタンド機能付き。・表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用。・持ち運びに便利なハンドル付き。・大きく開いて出し入れしやすい。・内側の起毛素材がノートPCをやさしく保護。<ご使用上の注意>。機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。用途PCスタンドになる! 。丈夫でスリムなインナーケース材質EVA、ポリエステル色ブラック質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部内寸:約235×23×335、約260×28×355対応機種14インチまでのノートPC
14インチPCオーガナイザーバッグ
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷バッグから出さずにPCを使えるので外出先でも使いやすい。<ご使用上の注意>。機種によっては収納できないノートPCもございます。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。材質ナイロン、ポリエステル色ベージュ質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×40×270収納サイズ約W325×D23×H240mm


14インチPCオーガナイザーバッグ/軽量
ナカバヤシ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷シワ加工生地を使用したミリタリーテイストバッグ。<ご使用上の注意>。機種によっては収納できないノートPCもございます。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。材質ナイロン、ポリエステル質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×30×250収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×25×235



PC用インナーケース ウォッシャブル
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷紙封筒のようなインナーケースです。材質本体:紙、ポリエステル、PE外寸法・高さ(mm)330収納の目安14インチPC外寸法・奥行(mm)256外寸法・間口(mm)10有効内寸法・間口(mm)7有効内寸法・奥行(mm)245有効内寸法・高さ(mm)325



PC用インナーケース Tyvek
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷薄くて軽く、水を弾くインナーケースです。材質本体:ポリエチレン、ポリエステル、PE外寸法・間口(mm)10有効内寸法・間口(mm)7
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1本9日以内出荷ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応






![クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519163-180717-02.jpg)