カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「fc1440h」の検索結果

L型クランプ(強力型)ヘビータイプ
スーパーツール(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷から翌々日出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15