カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「fc407c」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵フード FC407C 東洋リントフリー

    防塵フード FC407C

    東洋リントフリー
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用フード。つば付、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部ゴム絞り。
    使用環境クラス100
  • クリーンフードFC407C クリーン洗浄 アズピュア(アズワン)

    クリーンフードFC407C クリーン洗浄

    アズピュア(アズワン)
    3,270税込3,597
    1枚
    当日出荷
    クリーンルーム用フード 頬部に面ファスナー(オス)がついています。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
    ホワイト混率(%)ポリエステル100
  • マスク(マジックテープ付き) 東洋リントフリー

    マスク(マジックテープ付き)

    東洋リントフリー(5件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能材質ナイロンメッシュホワイト質量(g)10規格ISOグレードクラス1000
  • フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCO

    フロートセンサー付回収ボンベ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
    規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
  • フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダ

    フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵

    アサダ
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
  • 一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ

    一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし

    アサダ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    FC3(5MPa対応)仕様。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
    対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様要リミットスケールポートサイズ1/4フレア
  • 除湿乾燥機 オリオン

    除湿乾燥機

    オリオン
    209,000税込229,900
    1台
    翌日出荷
    スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。 汎用性の高い単相100V電源を採用しています。
    用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。トラスコ品番248-4026
  • [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ

    [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器

    エスコ
    62,700税込68,970
    1個
    当日出荷
    フロートセンサーは85%充填で作動します。
    仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
  • 冷凍式エアードライヤー アネスト岩田

    冷凍式エアードライヤー

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気中に含まれる水分の除去。最大使用圧力(MPa)1.4空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4入口空気温度(℃)5~80出口空気圧力露点(℃)10以下定格使用圧力(MPa)0.7
  • 1/4X1L/フロンボンベ アサダ

    1/4X1L/フロンボンベ

    アサダ
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    FC3 仕様 R410A/R32に対応!内面防錆処理で、再生済みフロン用としても使用可能 FC3仕様(5MPa対応) (1LタイプはFC3相当) 安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。 フロート検知方式(フロートセンサー内蔵) R32冷媒対応 高圧フロン用 FC1・2・3類に属する全てのフロンに対応
    容量(L)1対応FC3対応:R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509Aポート1/4"フレア
  • 冷凍式エアドライア アネスト岩田

    冷凍式エアドライア

    アネスト岩田
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32接続口径空気出入口配管径:Rc3/4質量(kg)43電源(V)単相AC200(50/60Hz)運転方式手動運転外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9定格使用圧力(MPa)0.7冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下圧力損失(MPa)(性能)≦0.02消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55空気処理流量(L/min)(定格)1200
  • 冷凍式エアードライヤー アネスト岩田

    冷凍式エアードライヤー

    アネスト岩田
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    高温入気に対応したハイクオリティシリーズ!錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。 この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。 ステンレス製プレート熱交換器を採用。 従来機に比べ幅・奥行・高さが減少。 設置しやすくコンパクトになりました。 全機種最高使用圧力1.4MPaが標準です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    消費電力(W)0.23/0.26運転方式手動使用流体圧縮空気温度制御方式ファンコントローラ標準配管径(空気出入口)Rc1/2、(ドレン出口)Rc1/4適合エアコンプレッサ(kw)3.7周囲温度(℃)使用範囲:2~40、定格:32冷媒R134a冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気圧力露点(℃)10以下入口空気温度(℃)使用範囲:5~80、定格:55圧力損失(MPa)≦0.02入口空気圧力(MPa)使用範囲:0.2~1.4、定格:0.7運転電流(A)3.0/3.2
  • 除湿乾燥機 オリオン機械

    除湿乾燥機

    オリオン機械
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
    用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に使用温度範囲(℃)1~40除湿機能
  • 冷媒回収装置(ツインサンダー) イチネンTASCO

    冷媒回収装置(ツインサンダー)

    イチネンTASCO
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス種別240
  • フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収ボンベ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FC-3 3ピン
    耐圧(MPa)5(FC-3規格)
  • 除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械

    除湿乾燥機 RFBシリーズ

    オリオン機械
    249,800税込274,780
    1台
    23日以内出荷
    スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。車上渡し、混載便限定。室容積や換気回数によって適応機種が異なります。
    付属品キャプタイヤコード3mコード(番号)138-3627アズワン品番64-8661-83