カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(433)
  • 制御機器(280)
  • 電気材料(110)
  • 梱包用品(95)
  • 測定用品(39)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 防犯用品(23)
  • 自転車部品(21)
  • バッテリー・電装(19)
  • 切削工具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • バイク部品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • メカニカル部品(9)
  • カー用品(9)
  • 家電(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 防災用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「fcc」の検索結果

商品豆知識

1,212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ タカチ電機工業

    FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

    タカチ電機工業
    859税込945
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCCコネクタ変換基板 サンハヤト

    FCCコネクタ変換基板

    サンハヤト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。ユニバーサル基板やブレッドボードに使用できます。はんだ面側は2mm角のPADになっています。コネクタ実装済みです
    仕様●カット後サイズ:40.64×17.14×1.6t(mm)●コネクタ名:FH12-16S-0.5SH(55) ヒロセ電機製●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:0.5mmピッチ16極●変換後ピッチ:2.54mm材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)81.28×17.14×1.6t穴径(Φmm)0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Flexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用 Flexicon

    Flexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用

    Flexicon(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kvaser Air Bridge Light HS(FCC)ワイヤレスCANブリッジ(FCC認証) KVASER

    Kvaser Air Bridge Light HS(FCC)ワイヤレスCANブリッジ(FCC認証)

    KVASER
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレスCANブリッジ(FCC認証)。
  • シャーシ補強金具 FCC-Kシリーズ タカチ電機工業

    シャーシ補強金具 FCC-Kシリーズ

    タカチ電機工業
    459税込505
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCC-1KJスピンシステム   FCC-1KJSS クイジナート

    FCC-1KJスピンシステム FCC-1KJSS

    クイジナート
    5,298税込5,828
    1個
    13日以内出荷
    FCC-1KJ専用スピンシステムです。
    容量(L)湯沸かし時:1、コーヒー抽出時:0.72方式ドリップ式
  • シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シールド付ヘルメット ヴェンティープラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(121件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネート衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • サーキュレーター クリップ式  扇風機 DCモーター TOPLAND

    サーキュレーター クリップ式 扇風機 DCモーター

    TOPLAND(1件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1台
    当日出荷
    自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
    用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン質量(kg)1.06ホワイト電源ACコンセント、USBハネ径(cm)15風量4段階(弱・中・強・ターボ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
  • カラークリップボード A4~A6対応 バインダー 縦 AFF WARE

    カラークリップボード A4~A6対応 バインダー 縦

    AFF WARE(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    書類などを挟める柔らかいカラーのクリップボード
    用途書類の書き込み時や回覧などに材質PP
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND

    卓上サーキュレーター ジェットファン

    TOPLAND(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
    用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策付属品取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)320消費電力(W)約7電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)電源コード(m)約1.4風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)ファン径(cm)9(3枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4風向【上下】90°
  • ステンレスボトル TUFF 象印マホービン

    ステンレスボトル TUFF

    象印マホービン(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!。軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!。せんに水が残らないシールドせん。広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!。ハンドル付き
    材質(本体)ステンレスエコマーク認定認定口径(Φmm)70商品タイプコップ付きエコマーク認定番号10 146 002
  • ハイテク繊維製 工具接続コードミドル トップ工業

    ハイテク繊維製 工具接続コードミドル

    トップ工業(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
    用途セーフティコードと工具の接続に材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
  • 工具接続コードショート トップ工業

    工具接続コードショート

    トップ工業(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
    用途作業工具への落下防止コードの接続に全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
  • オフィスチェア 専用肘 TRUSCO

    オフィスチェア 専用肘

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番207-4536質量(kg)2.8ブラックアズワン品番64-8519-41
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • ファイルカートン さくら 10枚入 山田紙器

    ファイルカートン さくら 10枚入

    山田紙器
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
  • 電気用対応シールド内臓ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    電気用対応シールド内臓ヘルメット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    飛来、落下物用 墜落時保護用 シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。 幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。) ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工 紫外線も99%カット 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
    材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品使用電圧(V)7000以下製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
  • シャワーベンチすま~いる脚先ゴムキャップ垂直 イーストアイ

    シャワーベンチすま~いる脚先ゴムキャップ垂直

    イーストアイ
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    欠品中
  • セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用 タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 右用

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クリップ式のセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。セフが不意に外れにくいロック機構付。安全ロープ取付環付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
    用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)60固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)94×47×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
  • ハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドル

    KEIBA
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8128材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)163質量(g)185寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード ザ・ペンチ 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ペンチ 2com.ハンドル

    KEIBA
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したペンチ。落下防止用ストラップ装着可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリージングコンテナー用フタ FC-C NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用フタ FC-C

    NEG(日電理化硝子)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
    付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • 工具接続コードロング(黄) トップ工業

    工具接続コードロング(黄)

    トップ工業
    379税込417
    1個
    当日出荷
    芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
    用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6176全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8136材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)164質量(g)140先端先細寸法A(mm)164寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cチャンカッター フジ矢

    Cチャンカッター

    フジ矢(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
    トラスコ品番327-2222質量(kg)1.2使用範囲(mm)厚さ1.2以下のCチャンサイズ(mm)550
  • Fine 過昇防止器センサータイプ TGK(東京硝子器械)

    Fine 過昇防止器センサータイプ

    TGK(東京硝子器械)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
    TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
  • デジバイブロ用 カールケーブル 昭和測器

    デジバイブロ用 カールケーブル

    昭和測器
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるカールケーブルです。
    用途1332Bにカールケーブルを使用したい時に。ケーブル長(m)約1.2
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • 工具接続コードロング(黒) トップ工業

    工具接続コードロング(黒)

    トップ工業
    379税込417
    1個
    当日出荷
    芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
    用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6168全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
  • 通気孔付きシールド内臓ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    通気孔付きシールド内臓ヘルメット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    飛来、落下物用 墜落時保護用 幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。) ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工 紫外線も99%カット 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
    材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ使用区分飛来、落下物用・墜落時保護用
  • フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
    用途フラットケーブルの固定。材質PVCグレー使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • ポールサポーター JEFCOM(ジェフコム)

    ポールサポーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
    用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
  • ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル

    KEIBA
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法B(mm)39寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池

    エレコム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
    付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1ブラックサイズ使用時:S、収納時:SS質量(g)【マウス本体】約40種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3通信方式FHSS方式バッテリー容量(Ah)0.13保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10充電可能回数約500回連続動作時間約18時間連続待機時間約36日ホイール数1個電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • スタイリッシュフロントチャイルドシートカバー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スタイリッシュフロントチャイルドシートカバー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    破れにくく丈夫なポリエステル生地採用 表には撥水加工、裏にはウレタンコーティング お子様を乗せたまま装着出来ます 荷物が見えず、盗難予防に クルクル収納 風防も併せて使用できます
    用途大切なお子様のシートを雨やホコリから守る、丈夫でおしゃれなフロントチャイルドシートカバー材質ポリエステル100%、表:撥水加工、裏:ウレタンコーティング質量(g)145寸法(縦×横×奥行)(mm)300×420×620
  • フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン) SK11

    フィットサポートベルト(低反発立体ウレタン)

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    低反発立体ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
    用途腰の負担の軽減材質ポリエステル長さ(cm)80有効ウエストサイズ(cm)100まで
...