カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「fcd-12」の検索結果

バイモルポンプ
日東工器¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から10日以内出荷小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
ポンプ駆動電源
日東工器¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷から8日以内出荷質量(g)700本体寸法(mm)W100×L190×H47(突起物を除く)出力電圧(V)AC100(固定)出力周波数(Hz)10~120
ケーブル用ダクト
フソー化成¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷キズ・汚れが付きにくい、表面マスキング仕上。 横引き施工時の配線脱落防止する親切設計。 他社「エコタイプ」と同等素材使用の環境考慮商品。 屋内専用。色ホワイト
熱交換器 FCD
大生工業¥87,980税込¥96,7781台22日以内出荷遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
【修理】中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付(不二空機)FCD-23R-12(修理)
修理¥30,980税込¥34,0781台10日以内出荷種類コーナードリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
一般工事排水用水中ポンプ HS型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から3日以内出荷異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12質量(kg)11.3長さ(m)ケーブル:5モーター乾式水中形誘導電動機・2極絶縁種別E種保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相)異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCTポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受心数×断面積(mm2)3×1.25潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)10.1
DVD・CDファイルケース
サンワサプライ¥279税込¥3071個当日出荷から翌々日出荷持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。セット内容インデックスシール×12枚材質PP質量(g)62対応メディアDVD・CD収納枚数(枚)12
DVD・CDファイルケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクの飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。付属品インデックスシール12枚材質PP色ブルー質量(g)50(インデックスシール含まず)タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×141収納枚数(枚)12
レッグクランプ
ナベヤ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 16L2-N-UE 16L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 16L2-N-U 16L2-N-Uシリーズ
東洋バルヴ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UEL 10L2-N-UELシリーズ
東洋バルヴ¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 10L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-U 10L2-N-Uシリーズ
東洋バルヴ¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 20L2-N-UE 20L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L3-N-U 10L3-N-Uシリーズ
東洋バルヴ¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L3-N-UE 10L3-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです