カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fcd-l」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-2~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-2~)

    CKD
    5,188税込5,707
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-4~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-4~)

    CKD
    7,350税込8,085
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-5~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-5~)

    CKD
    8,863税込9,749
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-6~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-6~)

    CKD
    10,638税込11,702
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~)

    CKD
    6,150税込6,765
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 深穴ホールソー用センタードリル ミヤナガ

    深穴ホールソー用センタードリル

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
  • 光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド

    光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ。CC-Link IEコントローラネットワーク対応
    コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタ2連LCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメス-メス
  • 偏平シリンダー CKD

    偏平シリンダー

    CKD
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形(スイッチ付)
  • ストレートクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ストレートクランク 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
    用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
  • オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    オフセットクランク 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに固定グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
    用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ固定グリップ
  • ストレートクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ストレートクランク 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに固定グリップが付属しています。・本製品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
    用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 固定グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ固定グリップ押しネジ穴M5、(1カ所)
  • オフセットクランク 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    オフセットクランク 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・ハンドル本体は静電塗装がされています。・全サイズに回転グリップが付属しています。・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。
    用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)