カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(117)
- グローブバルブ(35)
- ゲートバルブ(20)
- ストレーナー(10)
- ボールバルブ(12)
- チェックバルブ(逆止弁)(18)
絞り込み
接続方式
- ねじ込み形(52)
- フランジ形(61)
呼び径(A)
- 15(117)
- 20(1)
バルブ種類

その他(9)

グローブバルブ(23)

ゲートバルブ(16)

チャッキバルブ(9)

ニードルバルブ(1)

ボールバルブ(23)
材質
- その他(1)
- スチール(9)
- ステンレス(35)
- 樹脂(9)
- 鋳鉄(78)
- 黄銅(真鍮)(4)
使用流体
ガス(70)
水(70)
油(62)
空気(64)
蒸気(61)
呼び径(B)
- 1/2
- 1/4(5)
- 3/8(42)
- 3/4(124)
- 1(124)
- 1-1/4(117)
- 1-1/2(138)
- 2(156)
- 2-1/2(74)
- 3(75)
- 4(62)
- 5(54)
- 6(54)
- 8(42)
- 10(17)
- 12(13)
- 14(4)
- 16(2)
- 18(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(4)
- 0~2.75(6)
- 0.2(2)
- 0.98(1)
- 1(3)
- 1.18(2)
- 1.37(23)
- 1.4(14)
- 2.0(1)
- 2.16(1)
- 2.2(13)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 2.75(11)
- 2.8(6)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.98・1・1.18・1.37・1.4・2.0・2.16・2.2・2.4・2.5・2.75・2.8
ハンドル形状
- なし(8)
- レバー式(12)
- 丸形(51)
なし・レバー式・丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(46)
- 東洋バルヴ(14)
- 桑名金属工業(47)
- 大和バルブ(6)
- 昭和バルブ(4)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・大和バルブ・昭和バルブ
「fcd-s」の検索結果

グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
10K型 ダクタイル製グローブバルブ
東洋バルヴ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷蒸気・高温水ラインに好適材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
日立バルブ グローブバルブ10K
桑名金属工業(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から3日以内出荷用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
マレブル汎用玉形弁【フランジ】
桑名金属工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から翌々日出荷用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)
桑名金属工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)
桑名金属工業¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
10K型 ダクタイル製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷蒸気・高温水ラインに好適。材質(要部)ステンレスCR-13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220適合規格JV4-2適合品最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式ねじ込み形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ダグタイル鉄製グローブバルブ
KITZ(キッツ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-10~220使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)
桑名金属工業¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁
大和バルブ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
日立金属ゲートバルブ10K
桑名金属工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S)形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ
ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K
桑名金属工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から16日以内出荷形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
ダクタイル グローブ
東洋バルヴ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE)
桑名金属工業¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ
東洋バルヴ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から翌々日出荷材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式Rc使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
ボール弁
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)
桑名金属工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ)
桑名金属工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K