カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(75)
- グローブバルブ(17)
- ゲートバルブ(10)
- ストレーナー(8)
- ボールバルブ(10)
- チェックバルブ(逆止弁)(13)
絞り込み
接続方式
- ねじ込み形(6)
- ウェハー形(2)
- フランジ形(62)
呼び径(A)
- 32(1)
- 50(1)
- 80(75)
バルブ種類

その他(4)

グローブバルブ(13)

ゲートバルブ(7)

チャッキバルブ(8)

ボールバルブ(17)
材質
- その他(1)
- スチール(6)
- ステンレス(23)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(50)
- 青銅(3)
使用流体
ガス(40)
水(37)
油(35)
空気(36)
蒸気(33)
呼び径(B)
- 3
- 1/4(5)
- 3/8(42)
- 1/2(117)
- 3/4(123)
- 1(124)
- 1-1/4(117)
- 1-1/2(138)
- 2(156)
- 2-1/2(74)
- 4(62)
- 5(54)
- 6(54)
- 8(42)
- 10(17)
- 12(13)
- 14(4)
- 16(2)
- 18(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(3)
- 0.98(1)
- 1(4)
- 1.18(2)
- 1.37(10)
- 1.4(17)
- 2(3)
- 2.2(6)
- 2.4(2)
- 2.5(1)
- 2.75(4)
- 2.8(4)
0~1.37・0~2.75・0.98・1・1.18・1.37・1.4・2・2.2・2.4・2.5・2.75・2.8
ハンドル形状
- なし(9)
- ギア式(1)
- レバー式(10)
- 丸形(28)
なし・ギア式・レバー式・丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(27)
- 東洋バルヴ(16)
- 桑名金属工業(28)
- ヨシタケ(1)
- 巴バルブ(1)
- 大和バルブ(2)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・ヨシタケ・巴バルブ・大和バルブ
「fcd-s」の検索結果

フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式
巴バルブ¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-20~200最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PFAハンドル形状ウォームギア式材質(弁体)SCS13+PFAライニング
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製
ヨシタケ¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から9日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)
桑名金属工業¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から90日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
ボール弁
KITZ(キッツ)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
合フランジ10KF 管端防食管継手
桑名金属工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から翌々日出荷形状フランジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE)
桑名金属工業¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)
東洋バルヴ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から翌々日出荷種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から7日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
桑名金属工業¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K
桑名金属工業¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から16日以内出荷形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)
桑名金属工業¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色青ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から20日以内出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から5日以内出荷ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+90最高使用圧力(MPa)1.4(-10~+90℃の静流水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から翌日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ
東洋バルヴ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)
東洋バルヴ¥77,980税込¥85,7781個翌日出荷材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)
KITZ(キッツ)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から5日以内出荷用途湿式配管仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(カバー)S25C最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷から5日以内出荷種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)
桑名金属工業¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)
東洋バルヴ¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
玉形弁(フランジ形)
桑名金属工業¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷から20日以内出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から3日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K