カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(62)
    • グローブバルブ(10)
    • ゲートバルブ(9)
    • ストレーナー(7)
    • チェックバルブ(逆止弁)(12)
    • ボールバルブ(9)
絞り込み
接続方式
  • ウェハー形(2)
  • フランジ形(56)
呼び径(A)
  • 100(62)
バルブ種類
バルブ種類
その他(4)
バルブ種類
グローブバルブ(9)
バルブ種類
ゲートバルブ(7)
バルブ種類
チャッキバルブ(9)
バルブ種類
ボールバルブ(16)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(21)
  • ベローズホルダ;304SS/シートリング;304SS/ボールシート:403SS(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(42)
  • 青銅(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(30)
  • 使用流体(28)
  • 使用流体(27)
  • 使用流体空気(26)
  • 使用流体蒸気(25)
呼び径(B)
  • 4
  • 1/4(5)
  • 3/8(42)
  • 1/2(116)
  • 3/4(123)
  • 1(122)
  • 1-1/4(116)
  • 1-1/2(137)
  • 2(155)
  • 2-1/2(73)
  • 3(75)
  • 5(54)
  • 6(54)
  • 8(42)
  • 10(17)
  • 12(13)
  • 14(4)
  • 16(2)
  • 18(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 1(2)
  • 1.18(2)
  • 1.37(7)
  • 1.4(15)
  • 2(2)
  • 2.2(6)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.75(4)
  • 2.8(3)
0~1.37・0~2.75・1・1.18・1.37・1.4・2・2.2・2.4・2.5・2.75・2.8
ハンドル形状
  • なし(10)
  • ギア式(1)
  • レバー式(8)
  • 丸形(20)
なし・ギア式・レバー式・丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(20)
  • 東洋バルヴ(16)
  • 桑名金属工業(22)
  • ヨシタケ(1)
  • 巴バルブ(1)
  • 大和バルブ(2)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・ヨシタケ・巴バルブ・大和バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd-s」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業合フランジ10KF 管端防食管継手桑名金属工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジねじの種類PTネジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)KITZ(キッツ)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)KITZ(キッツ)
329,800税込362,780
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+90最高使用圧力(MPa)1.4(-10~+90℃の静流水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ東洋バルヴ
93,980税込103,378
1台
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製ヨシタケ
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)KITZ(キッツ)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア) 桑名金属工業マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア)桑名金属工業
88,980税込97,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式フランジ材質(シート)シートリング:FTシートハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
99,980税込109,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)KITZ(キッツ)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)桑名金属工業
119,800税込131,780
1個
当日出荷から90日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から20日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4クラス10K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K 桑名金属工業ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K桑名金属工業
229,800税込252,780特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)KITZ(キッツ)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)KITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K
ボール弁 KITZ(キッツ)ボール弁KITZ(キッツ)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式 巴バルブフッ素樹脂ライニングバルブ ギア式巴バルブ
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
シール性能を高め信頼性を向上。 重ケミカルにも耐える。 ヘビーデューティー仕様(847T)。 ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。 新構造によりシール性能を大幅に向上。
仕様許容弁座リーク基準:0℃~150℃材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-20~200最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PFAハンドル形状ウォームギア式材質(弁体)SCS13+PFAライニング
20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス20Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ)KITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2材質(キャップ)FCD-S材質(ヒンジピン)SUS403
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)KITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)桑名金属工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用) 桑名金属工業マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用)桑名金属工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用圧力範囲(MPa)0~1.18接続方式フランジ材質(シート)シートリング:PTFEハンドル色材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁  (フランジ) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)桑名金属工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
玉形弁(フランジ形) 桑名金属工業玉形弁(フランジ形)桑名金属工業
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル F型 Yストレーナ 桑名金属工業10K マレブル F型 Yストレーナ桑名金属工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ形式Y型材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁大和バルブ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400材質(弁体)S28C最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))桑名金属工業
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力20K使用圧力範囲(MPa)10~2.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~350