カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
接続方式
- ねじ込み形(1)
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
材質
- 鋳鉄(1)
使用流体
水(1)
空気(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0~0.12(2)
- 0~0.2(2)
- 0~0.3(2)
- 0~0.5(2)
- 0~1.37(10)
- 0~2.75(9)
- 0.2(2)
- 0.75~1(2)
- 1(8)
- 1.18(3)
- 1.2(4)
- 1.37(29)
- 1.4(32)
- 1.96(4)
- 2(5)
- 2.0(3)
- 2.2(24)
- 2.5(7)
- 2.75(19)
- 2.8(16)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- KITZ(キッツ)(1)
KITZ(キッツ)
「fcd-s」の検索結果

ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2