カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- グローブバルブ(1)
- ゲートバルブ(1)
- ストレーナー(2)
絞り込み
接続方式
- フランジ形(4)
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(2)
- 250(3)
- 300(2)
バルブ種類

その他(3)

ゲートバルブ(1)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0~0.12(2)
- 0~0.2(2)
- 0~0.3(2)
- 0~0.5(2)
- 0~1.37(10)
- 0~2.75(9)
- 0.2(2)
- 0.75~1(2)
- 1(8)
- 1.18(3)
- 1.37(29)
- 1.4(32)
- 1.96(4)
- 2(5)
- 2.0(3)
- 2.2(24)
- 2.5(7)
- 2.75(19)
- 2.8(16)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 大和バルブ(4)
大和バルブ
「fcd-s」の検索結果

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジプラグRc1材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁
大和バルブ¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403又はSUS410接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403又はSUS410バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁
大和バルブ1台欠品中材質(本体)FCD-S寸法L(mm)622寸法H(mm)690寸法D(mm)450材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215呼び径(inch)10材質(フタ)FCD-S材質(弁体)S28C+13Crステンレス溶着最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ