カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • ゲートバルブ(1)
    • チェックバルブ(逆止弁)(1)
絞り込み
接続方式
  • フランジ形(1)
呼び径(A)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • 3/4(2)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8
最高使用圧力(MPa)
  • 2
  • 0~1.37(10)
  • 0~2.75(9)
  • 0.2(2)
  • 0.98(1)
  • 1(8)
  • 1.18(3)
  • 1.2(4)
  • 1.37(29)
  • 1.4(31)
  • 1.96(4)
  • 2.0(3)
  • 2.16(1)
  • 2.2(23)
  • 2.4(2)
  • 2.5(7)
  • 2.75(19)
  • 2.8(16)
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • 桑名金属工業(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd-s」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) KITZ(キッツ)マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)KITZ(キッツ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途湿式配管材質(カバー)S25C材質(ボディ)FCD-S最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))桑名金属工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力20K使用圧力範囲(MPa)10~2.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~350
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) KITZ(キッツ)マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)KITZ(キッツ)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
用途湿気配管仕様マジックジョイント形状その他種類マジックジョイント適合規格認定番号:PJ-076号最高使用圧力(MPa)2材質(キャップ)S25C材質(カバー)S25C最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・鋼板材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)S25C材質(ホルダー)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】 東洋バルヴFCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】東洋バルヴ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水)主要材質ステンレスCR13クラス20K
FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴFCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】東洋バルヴ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.0材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
fcd-s 材質特集