カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • グローブバルブ(5)
    • ゲートバルブ(5)
    • チェックバルブ(逆止弁)(4)
絞り込み
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • ウェハー形(2)
  • フランジ形(11)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(8)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 32(7)
  • 40(8)
  • 50(12)
  • 65(7)
  • 80(6)
  • 100(5)
  • 125(4)
  • 150(5)
  • 200(4)
  • 250(2)
  • 300(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
グローブバルブ(4)
バルブ種類
ゲートバルブ(5)
バルブ種類
チャッキバルブ(3)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(12)
  • 鋳鉄(14)
  • 青銅(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体(7)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(4)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(6)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(6)
  • 2(8)
  • 2-1/2(5)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
  • 2.8
  • 0~1.37(10)
  • 0~2.75(9)
  • 0.2(2)
  • 0.98(1)
  • 1(8)
  • 1.18(3)
  • 1.2(4)
  • 1.37(29)
  • 1.4(31)
  • 1.96(4)
  • 2(5)
  • 2.0(3)
  • 2.16(1)
  • 2.2(23)
  • 2.4(2)
  • 2.5(7)
  • 2.75(19)
ハンドル形状
  • 丸形(6)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(9)
  • 東洋バルヴ(1)
  • 大和バルブ(6)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcd-s」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)KITZ(キッツ)
469,800税込516,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)KITZ(キッツ)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁大和バルブ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ20K ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:2.8、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:2.0材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス20Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
材質(キャップ)SCS1バルブ種類チャッキバルブ
ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
材質(本体)FCD-S寸法L(mm)292寸法H(mm)145適合規格認定番号:VA-014号最高使用圧力(MPa)2.8接続方式フランジ:JIS B2239 20K材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(ヒンジピン)SUS403材質(ボンネット)FCD-S
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁大和バルブ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途乾式配管、湿式配管形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.8接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sクラス20K
ベローズ弁 KITZ(キッツ)ベローズ弁KITZ(キッツ)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス10K材質(弁箱)FCD-S
20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)KITZ(キッツ)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消防認定品
用途湿式配管材質(ヒンジピン)SUS304
ベローズ弁 KITZ(キッツ)ベローズ弁KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
47日以内出荷
接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ最高許容圧力(MPa)2.8材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛