カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「fcl30」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(15件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル

    nana(東洋印刷)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
    シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
  • 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    丸形蛍光灯 ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    用途一般家庭口金G10q定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色

    エコデバイス(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    形状丸型管径(Φmm)29定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
    管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • ライフルックHGXセット HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGXセット

    HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(20本)
    当日出荷
    新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • LEDサークルランプ エコデバイス

    LEDサークルランプ

    エコデバイス(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDサークルランプお得な2本入りセット。
    管径(Φmm)29光源寿命40000時間光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 捕虫器用蛍光灯〈丸形〉 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯〈丸形〉

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1箱(30本)
    3日以内出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    質量(g)158内径(Φmm)167口金G10q外径(Φmm)225定格消費電力(W)30定格寿命(時間)4000バルブ径(Φmm)29光色青色電球の種類蛍光灯
  • ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業

    ツバ無ロングFCLホールカッター

    大見工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92
  • 蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック

    蛍光灯ランプ メロウZプライド2

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
    口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1箱
    4日以内出荷
    白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
    セット内容パルック 30形 電球色×2本種別30形質量(g)158口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)2000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)28色温度(K)6700ガラス管29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径(内径)225/(外径)167エコロジー商品長寿命
  • LEDサークルランプ 電球色 30W形 エコデバイス

    LEDサークルランプ 電球色 30W形

    エコデバイス
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)Φ225×29質量(g)195消費電力(W)11全光束(Lm)1260定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1箱
    4日以内出荷
    白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
    セット内容30形+32形種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241エコロジー商品長寿命
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯丸形

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱
    4日以内出荷
    最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
    セット内容パルックプレミア 32+40W ナチュラル(昼白職)種別30形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38機能目に優しい色温度(K)5200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル(昼白色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
  • パルックe-Day 丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックe-Day 丸形蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1箱
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
    種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2000、32形:2360定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
  • パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    セット内容30形×1本、40形×1本種別30形+40形内径(Φmm)(30形)167、(40形)315管径(Φmm)29口金GZ10q点灯形スタータ形外径(Φmm)30形:225、40形:373全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38色温度(K)6700適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL光色3波長形昼光色電球の種類蛍光灯
  • LEDサークルランプ 昼光色 30W形・32W形 2本セット エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色 30W形・32W形 2本セット

    エコデバイス
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)30W形 Φ225×29/32W形 Φ299×29質量(g)30W形 195/32W形 260消費電力(W)30形 11/32形 14全光束(Lm)30W形 1400/32W形 1800定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット

    エコデバイス
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)Φ225×29質量(g)195消費電力(W)11全光束(Lm)1400定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDサークルランプ 昼光色 30W形・40W形 2本セット エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色 30W形・40W形 2本セット

    エコデバイス
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)30W形 Φ225×29/40W形 Φ373×29質量(g)30W形 195/40W形 320消費電力(W)30形 11/40形 17全光束(Lm)30W形 1400/40W形 2300定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ホタルックα HotaluX(ホタルクス)

    ホタルックα

    HotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
  • 丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • LED浴室・玄関灯 ODELIC(オーデリック)

    LED浴室・玄関灯

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDサークライン昼光色30W 東京メタル

    LEDサークライン昼光色30W

    東京メタル
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷
    サークラインFCL30W用LED照明です。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。ただし、グローランプを使用していない器具で使用する場合、直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材使用器具、密閉器具、調光器具非対応
    寸法(mm)直径30×長さ225質量(g)18定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1680定格寿命(時間)40000色温度(K)6000光源色昼光色配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDサークライン 東京メタル

    LEDサークライン

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
    その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可種別30形材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000配光角度(°)180光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点灯管 OSRAM(オスラム)

    点灯管

    OSRAM(オスラム)
    3,498税込3,848
    1箱(25個)
    当日出荷
    適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
    適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
  • 屋内用捕虫器 SURE(石崎電機製作所)

    屋内用捕虫器

    SURE(石崎電機製作所)
    27,900税込30,690
    1台
    当日出荷
    誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
    用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8有効面積(m2)60~120誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
  • 点灯官 東芝ライテック

    点灯官

    東芝ライテック
    759税込835
    1個
    当日出荷
    蛍光ランプの点灯管
    全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
  • 浴室灯 DAIKO(大光電機)

    浴室灯

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機

    LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
    仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 電子スタータ HotaluX(ホタルクス)

    電子スタータ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
    種類点灯管動作回数60000以上
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球 防湿・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
  • フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライトΦ300

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
    仕様調光器:不可材質(本体)樹脂系(白色)電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
    仕様調光器:不可材質(本体)樹脂系(白色)電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ