カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fcl32ecw/30ls」の検索結果

パルック プレミア
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個欠品中点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。アズワン品番65-6679-41エコロジー商品長寿命
パルック プレミア クール色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(2個)当日出荷点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-44エコロジー商品長寿命
パルック プレミア ナチュラル色
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
パルック プレミア クール色
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。エコロジー商品長寿命
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 昼光色
オーム電機(15件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット当日出荷3波長形昼光色で、白さをくっきり引き立たせる明るい丸形蛍光ランプです。 さわやかな光で、学習や新聞を読むときなど文字が見やすい明るさです。 交換に便利な丸形蛍光ランプ2本セットです。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥1,803~税込¥1,983~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 昼光色 長寿命タイプ
オーム電機(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から翌々日出荷3波長形昼光色で、白さをくっきり引き立たせる明るい丸形蛍光ランプです。 さわやかな光で、学習や新聞を読むときなど文字が見やすい明るさです。 定格寿命16000時間の長寿命タイプで、年間2000時間使用の場合約8年間使用できます。 交換に便利な丸形蛍光ランプ2本セットです。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
丸管パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)
エコリカ(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
蛍光灯 Hf形
(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷高効率ですので、消費電力が少なくなります。用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
パルック プレミア ナチュラル色 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(2個)当日出荷点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り仕様●光色:ナチュラル色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-88
ライフライン 32W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(25本)当日出荷種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P電球の種類直管蛍光灯
ライフライン 30W形
HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)種別30形質量(g)135管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500適合点灯管FG-1E、FG-1P
サンホワイト5 20W形
HotaluX(ホタルクス)(42件のレビュー)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ