カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「fcm-100」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
DellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25 Dell TechnologiesDellコンパクトフォームファクターAll-in-Oneスタンド - CFS25Dell Technologies
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
Dell Pro Maxマイクロ オールインワン スタンド - CFS25 「強力なワークステーションとデスク空間を一体化。プロプロの生産性を最大限に引き出す統合スタンド。」 <製品特徴> ・互換性: Dell Precision 3280 Compact WorkstationとDell Pro Max Micro FCM2250をモニターと一体化。 ・モニター対応: 19~27インチ、約2.18kg~5.81kのモニターに対応。VESA 100 x 100マウントもサポート。 ・豊富な調整機能: 上下(-5°~+21°)の角度調整、左右・縦横の回転機能で、最適な作業姿勢をサポート。 ・簡単なセットアップ: Dell独自のクイック リリース機構により、工具不要でモニターを簡単に取り付け可能。 ・セキュリティ: セキュリティロックとパドロックに対応し、PCとモニターの盗難を防止。 ・3年間の限定保証付き。
DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-4668F-CMタイプスリーピース
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
FCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフロー CKDFCMシリーズ 小形流量コントローラ ラピフローCKD
96,012税込105,613
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
フレキシブルAC/DC電流計 マルチ計測器フレキシブルAC/DC電流計マルチ計測器
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。 自由に曲げられるフレキシブルセンサー ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)
付属品電池、キャリングケース内径(Φmm)(CT)200分解能(最小)0.001A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
フルカットミルFCM型 BIG DAISHOWAフルカットミルFCM型BIG DAISHOWA
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付)スリーピース
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式