カテゴリ

  • 住設機器(4)
  • 溶接用品(1)

「fcm-1f」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼及び490MPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼及び490MPa級高張力鋼の高能率すみ肉・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
19,980税込21,978
1巻(20kg)
翌々日出荷
プライマー塗布鋼板を対象としたすみ肉溶接用メタル系フラックス入りワイヤです。 汎用型全姿勢溶接用ワイヤに比べ、プライマー塗布鋼板での耐ピット性が良好です。 アークがソフトで安定しており、スパッタの発生量が少なく、スラグはく離性が良好です。 ビードのそろいが良く、光沢のある美しいビードが得られます。
用途造船、橋梁、鉄骨などの軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。電流範囲(A)(水平すみ肉)180~320、(下向すみ肉)180~320仕様溶着金属の化学成分一例(%):C/0.04、Si/0.55、Mn/1.50、P/0.015ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)27引張強度(MPa)580吸収エネルギー(J)80(0℃)ワイヤー種類フラックス入り
ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内設置形 ノーリツガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内設置形ノーリツ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
【排気延長】7m4曲がり以内、PS前方排気延長もできます。
仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品種類クイックオート(高温水供給式)リモコン別売入数1台設置形態PS扉内内設置形グリーン購入法適合暖房能力(kW)14グリーンマーク認定
ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) 屋外壁掛形(PS標準設置形) ノーリツガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) 屋外壁掛形(PS標準設置形)ノーリツ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
種類クイックオート(高温水供給式)リモコン別売入数1台設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)グリーン購入法適合暖房能力(kW)14グリーンマーク認定
ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内後方排気延長形 ノーリツガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内後方排気延長形ノーリツ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
【排気延長】7m4曲がり以内
仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品種類クイックオート(高温水供給式)リモコン別売入数1台設置形態PS扉内後方排気延長形グリーン購入法適合暖房能力(kW)14グリーンマーク認定
ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内上方排気延長形 ノーリツガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) PS扉内上方排気延長形ノーリツ
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
【排気延長】7m4曲がり以内
仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品種類クイックオート(高温水供給式)ガスの種類12A・13Aリモコン別売入数1台設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合暖房能力(kW)14グリーンマーク認定