カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(2)
  • 農業機械(1)

「fcn-05」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢マイクロニッパ (ラウンド刃)フジ矢(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
ISA3 - 制御ユニットなし SMCISA3 - 制御ユニットなしSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
ニッパ用バネ (5本入り) フジ矢ニッパ用バネ (5本入り)フジ矢
389税込428
1セット(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
交換用バネセットです。
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCNSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.01~0.03
I Series(ISA3-FCN) SMCI Series(ISA3-FCN)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o4ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
MG TAP TABLE 三菱MG TAP TABLE三菱
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷