カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fcs-04-10」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付皿ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    329税込362
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)5表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
  • レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル BUFFALO(バッファロー)

    レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    小型・静音ファンレス設計。電源ケーブルのトラブルも軽減するタップ型スイッチ 最大約81%の省エネを実現 「おまかせ節電」機能 ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能 企業ユースに安心の高い「安全性」と「信頼性」を確保 各種基本機能に対応した「全8ポートGiga」対応スイッチ 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
    仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分 0.8最大実効伝送速度(Gbit/s):8.0測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:8質量(g)約500(ケーブル含まず)ポート数8電源電圧AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×37×100(ケーブル含まず)機能JumboFrame 最大サイズ16、000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む)、ワイヤーレートは9、216ByteまでAuto-Negotiation(10M/100M/1000M Half/Full Duplex)機能全ポートノンブロッキング転送不良パケットフィルタリング機能IEEE802.3x、フローコントロール(全二重動作時)、バックプレッシャー(半二重動作時)対応EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)7.5インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間3年適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上コネクタRJ-45型モジュラージャック取得規格VCCI Class B、FCC Class B発熱量(KJ/h)27アズワン品番64-3794-71ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)128KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.15レイテンシー1000M 64bytes時3.4μsec(S&F)
  • M4 フラットブラケット 2040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 2040 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    639税込703
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 フラットブラケット 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 4040 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    929税込1,022
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)24表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,198税込2,418
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)46表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 フラットブラケット 4020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 4020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    699税込769
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)12表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 フラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 2020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    419税込461
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,198税込2,418
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,598税込3,958
    1セット
    8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応