カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcs-08-18」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付皿ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付皿ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミダイカスト蝶番 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、表面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
    用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)313.0(156.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス挟み込み蝶番
    用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)