カテゴリ

  • 制御機器(700)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • バイク純正部品(44)
  • オフィス家具(40)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 切削工具(36)
  • 自転車部品(36)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 電気材料(22)
  • トラック純正部品(16)
  • バッテリー・電装(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 保管用品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク部品(7)
  • 防災用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 家電(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「fct」の検索結果

関連キーワード
1,187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    25,980税込28,578
    1巻
    翌々日出荷
    種類通信ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.65対数(P)3
  • FCT字帯 白十字

    FCT字帯

    白十字
    439税込483
    1個
    当日出荷
    巻き込んで固定しやすい先端セパレートタイプです。 モレ防止の取り外しが可能な防水シートが付いています。
    用途産前・産後・手術後の処置に。材質綿糸寸法(mm)900×330タイプ先端セパレート
  • J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    24,980税込27,478
    1巻
    翌々日出荷
    種類通信ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.65対数(P)2
  • 10FCT用 ボールシート KITZ(キッツ)

    10FCT用 ボールシート

    KITZ(キッツ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種別交換用部品、32A用材質PTFE
  • FCT‐S型用収納袋 オーシャンライフ

    FCT‐S型用収納袋

    オーシャンライフ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    仕様固定ベルト付ブルー適合サイズ小児用S
  • FCT-L型用収納袋 オーシャンライフ

    FCT-L型用収納袋

    オーシャンライフ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様固定ベルト付ブルー適合サイズ大人用
  • FCT-M型用収納袋 オーシャンライフ

    FCT-M型用収納袋

    オーシャンライフ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    仕様固定ベルト付ブルー適合サイズ小児用M
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 600Ω ±1%, MRS25000C6000FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 600Ω ±1%, MRS25000C6000FCT00

    VISHAY
    519税込571
    1袋(25個)
    当日出荷
    抵抗 = 600Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ キャップエアクリーナ 68145-29FB0-FCT スズキ

    テープ キャップエアクリーナ 68145-29FB0-FCT

    スズキ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • テープ フレームカバー ライト 68135-29FB0-FCT スズキ

    テープ フレームカバー ライト 68135-29FB0-FCT

    スズキ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 120Ω ±1%, MRS25000C1200FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 120Ω ±1%, MRS25000C1200FCT00

    VISHAY
    469税込516
    1袋(25個)
    当日出荷
    抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 620Ω ±1%, MRS25000C6200FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 620Ω ±1%, MRS25000C6200FCT00

    VISHAY
    449税込494
    1袋(25個)
    当日出荷
    抵抗 = 620Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 510Ω ±1%, MRS25000C5100FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 510Ω ±1%, MRS25000C5100FCT00

    VISHAY
    459税込505
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 510Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (ME427)CONTROL UNIT,FCT 三菱ふそう

    (ME427)CONTROL UNIT,FCT

    三菱ふそう
    639,800税込703,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK541)CONTROL UNIT,FCT 三菱ふそう

    (MK541)CONTROL UNIT,FCT

    三菱ふそう
    729,800税込802,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC899)CONTROL ASSY,FCT 三菱ふそう

    (MC899)CONTROL ASSY,FCT

    三菱ふそう
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC883)CONTROL ASSY FCT 三菱ふそう

    (MC883)CONTROL ASSY FCT

    三菱ふそう
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
  • (ME524)CONTROL UNIT,FCT 三菱ふそう

    (ME524)CONTROL UNIT,FCT

    三菱ふそう
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC896)CONTROL ASSY,FCT 三菱ふそう

    (MC896)CONTROL ASSY,FCT

    三菱ふそう
    689,800税込758,780
    1個
    5日以内出荷
  • 複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
  • (MC883)CONTROL ASSY,FCT 三菱ふそう

    (MC883)CONTROL ASSY,FCT

    三菱ふそう
    979,800税込1,077,780
    1個
    5日以内出荷
  • スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 48.7Ω ±1%, MRS25000C4879FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 48.7Ω ±1%, MRS25000C4879FCT00

    VISHAY
    379税込417
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 48.7Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 560Ω ±1%, MRS25000C5600FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 560Ω ±1%, MRS25000C5600FCT00

    VISHAY
    429税込472
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 560Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 536Ω ±1%, MRS25000C5360FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 536Ω ±1%, MRS25000C5360FCT00

    VISHAY
    449税込494
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 536Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 470Ω ±1%, MRS25000C4700FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 470Ω ±1%, MRS25000C4700FCT00

    VISHAY
    449税込494
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 470Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 422Ω ±1%, MRS25000C4220FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 422Ω ±1%, MRS25000C4220FCT00

    VISHAY
    429税込472
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 422Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 392Ω ±1%, MRS25000C3920FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 392Ω ±1%, MRS25000C3920FCT00

    VISHAY
    459税込505
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 392Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 2.7Ω ±1%, MRS25000C2708FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 2.7Ω ±1%, MRS25000C2708FCT00

    VISHAY
    499税込549
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 2.7Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 33Ω ±1%, MRS25000C3309FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 33Ω ±1%, MRS25000C3309FCT00

    VISHAY
    459税込505
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 33Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, MRS25000C3008FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, MRS25000C3008FCT00

    VISHAY
    459税込505
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 3Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 220Ω ±1%, MRS25000C2200FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 220Ω ±1%, MRS25000C2200FCT00

    VISHAY
    419税込461
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 220Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 2.2Ω ±1%, MRS25000C2208FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 2.2Ω ±1%, MRS25000C2208FCT00

    VISHAY
    399税込439
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 140Ω ±1%, MRS25000C1400FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 140Ω ±1%, MRS25000C1400FCT00

    VISHAY
    449税込494
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 140Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 62Ω ±1%, MRS25000C6209FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 62Ω ±1%, MRS25000C6209FCT00

    VISHAY
    469税込516
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 62Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 18Ω ±1%, MRS25000C1809FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 18Ω ±1%, MRS25000C1809FCT00

    VISHAY
    379税込417
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 18Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10Ω ±1%, MRS25000C1009FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10Ω ±1%, MRS25000C1009FCT00

    VISHAY
    469税込516
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1Ω ±1%, MRS25000C1008FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1Ω ±1%, MRS25000C1008FCT00

    VISHAY
    489税込538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 1Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 4.7MΩ ±1%, MRS25000C4704FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 4.7MΩ ±1%, MRS25000C4704FCT00

    VISHAY
    479税込527
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 4.7MΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
...