カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fctb」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FA-10FCTB2Lシリーズ

    KITZ(キッツ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTB2Lシリーズ

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
  • FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ KITZ(キッツ)

    FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    日本消防安全センター認定品
    仕様【操作機】レバー式接続フランジ最高許容圧力(MPa)1.4ボア径フルボア
  • FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)

    FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ

    KITZ(キッツ)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止/流路切替用
    仕様【操作機】レバー式接続フランジボア径フルボア
  • 鋳鉄ボール弁 KITZ(キッツ)

    鋳鉄ボール弁

    KITZ(キッツ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の装置、設備用として広い分野で使用します。
    材質FC200バルブ種類ボールバルブ
  • 鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)

    鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • オールインワンWEBカメラ ガイアエデュケーション

    オールインワンWEBカメラ

    ガイアエデュケーション
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    4Kカメラ、スピーカー、マイクの機能を一台に集約。AIオートフレーミング機能を搭載しており、自動で発表者に焦点を合わせます。
    仕様●4KePTZカメラ●視野角:116°●解像度:4K/30fps、1080P/30fps、720P/30fps●4Mic内蔵●音声ピックアップ:半径5m●エコーキャンセル機能●ノイズ抑制機能●DSPオーディオ:AECテクノロジー、AGC(自動ゲインコントロール)、ノイズ抑制機能●スピーカー:Hi-Fi、アンプ出力20W●インターフェイス:TypeCポート、パワーインターフェイス、RJ45(外部マイクロフォン専用)、セキュリティスロット、Line-In、Line-Out●同梱品:カメラ用リモコン(電池は付属アズワン品番65-8873-42
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ

    KITZ(キッツ)
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 空圧式アクチェータ付 鋳鉄製ボール KITZ(キッツ)

    空圧式アクチェータ付 鋳鉄製ボール

    KITZ(キッツ)
    369,800税込406,780
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
  • 【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)

    【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    42,480税込46,728
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレートアクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10Kボア径フルボアサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    38,710税込42,581
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
  • FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
    接続フランジ JIS B2239 10K
  • スリップオンライン チタン ブラック EC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック EC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B8SO8-HFBFCTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケースと併用可能。F900GS適合付不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23。ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23。ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 24-25。ビーエムダブリュー[BMW] F900GS ADVENTURE 24-25
  • スリップオンライン チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ブラック規格EC/ECE
  • FC電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    FC電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    569,800税込626,780
    1個
    5日以内出荷
    ステム飛出防止/ON-OFF用
    方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K
  • 電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール KITZ(キッツ)

    電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール

    KITZ(キッツ)
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    11日以内出荷
    仕様フルボア形寸法L(mm)533寸法H(mm)771材質(ボール)304SS呼び径(inch)10材質(フタ)FC200口径(A)250材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS駆動部サイズ5
  • 消防認定品 鋳鉄製 ボール KITZ(キッツ)

    消防認定品 鋳鉄製 ボール

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    31日以内出荷
    仕様1.4
  • 空圧式アクチェータ付 鋳鉄製3方ボール KITZ(キッツ)

    空圧式アクチェータ付 鋳鉄製3方ボール

    KITZ(キッツ)
    109,800税込120,780
    1個
    61日以内出荷
  • 電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC100V KITZ(キッツ)

    電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC100V

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    61日以内出荷
    材質(ボール)304SS材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
  • 電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC24V KITZ(キッツ)

    電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC24V

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    61日以内出荷
    仕様フルボア形材質(ボール)304SS材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
  • 電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC12V KITZ(キッツ)

    電動アクチェータ付 鋳鉄製ボール DC12V

    KITZ(キッツ)
    159,800税込175,780
    1個
    61日以内出荷
    材質(ボール)304SS材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200材質(弁棒)403SS
  • スリップオンライン チタン ブラック EC S-B8SO8-HFBFCTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック EC S-B8SO8-HFBFCTBL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B8SO8-HFBFCTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケースと併用可能です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23。ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:BMWサイドケースと同時装着が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:62.94kW/8350rpm。最大出力:62.94kW/8400rpm。STD 最大トルク:80.5Nm/6600rpm。最大トルク:80.5Nm/6600rpm
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状専用(チタン)ブラック/カーボン区分マフラー備考BMWサイドケースと同時装着が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)62.94/8400rpm、STD:62.94/8350rpm