カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「fcyk」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ KITZ(キッツ)

    FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    4日以内出荷
    公共建築工事標準仕様書適合品
    仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200呼び径10B接続フランジ空気圧力(MPa)1.0最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網アズワン品番64-3856-51
  • 鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)

    KITZ(キッツ)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • 鋳鉄製 Y型ストレーナ KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 Y型ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    30日以内出荷
    材質(本体)FC200寸法L(mm)800寸法H(mm)625呼び径(inch)12材質(フタ)FC200口径(A)300