カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
  • バイク純正部品(101)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「fd-41」の検索結果

関連キーワード
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ

    [EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ

    エスコ
    810税込891
    1ケース
    翌日出荷
    ※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
  • LEDライト FENIX(フェニックス)

    LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
    材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
  • TriApex AC滅菌対応クリーンフード 東洋リントフリー

    TriApex AC滅菌対応クリーンフード

    東洋リントフリー
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。 衣服のパーツをレザー裁断機でカットし、生地顔面の毛羽立ちを防止。 導電糸入りの制電性を有する製品。 後頭部ひも絞り(1本)付き。
    用途クリーンルーム用、異物混入対策タイプ男女共用混率(%)ポリエステル100生地性能制電性
  • ラバーダクトプロテクター CHECKERS

    ラバーダクトプロテクター

    CHECKERS(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム
  • ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DFFD

    NACHI(不二越)
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • さしこむだけのふとん乾燥機 ツインバード

    さしこむだけのふとん乾燥機

    ツインバード
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。 即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。 エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。 縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。 つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。 季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。 熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。 運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。 寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。 運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。 香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
    電源コード(m)2付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース寸法(mm)355×140×290質量(kg)2.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)550ヒーターPTCヒータータイマー時間120分温度ヒューズ113℃
  • HFドリル 三洋工具

    HFドリル

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • 新標準ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    新標準ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    保護構造IP67
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 突)

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
  • オイルホール付HFドリル 三洋工具

    オイルホール付HFドリル

    三洋工具
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • バリレスHFドリル 三洋工具

    バリレスHFドリル

    三洋工具
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • オイルホール付バリレスHFドリル 三洋工具

    オイルホール付バリレスHFドリル

    三洋工具
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • 41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    41mmx19mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41寸法(mm)41×19全長(mm)108質量(g)1200寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)12
  • 3/4"DRx41mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DRx41mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)65対辺(mm)41外径(Φmm)48差込角(inch)3/4"
  • 500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式) エスコ

    500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)

    エスコ
    50,100税込55,110
    1台
    翌日出荷
    折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます
    質量(kg)17車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)56全幅(mm)620荷台寸法(mm)150×400/500×330
  • ドリル 超硬S OHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S OHFD

    三洋工具
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • 取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    取付穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
  • TriApex AC滅菌対応クリーンフード 東洋リントフリー

    TriApex AC滅菌対応クリーンフード

    東洋リントフリー
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。 導電糸入りの制電性を有する製品。 首回り調整ひも、後頭部ゴム絞り(1本)付き。
    用途クリーンルーム用、異物混入対策サイズフリーサイズタイプ男女共用混率(%)ポリエステル100生地性能制電性
  • 41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41B寸法(mm)41×21全長(mm)108質量(g)1155寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)15
  • DLCコートHFドリル 三洋工具

    DLCコートHFドリル

    三洋工具
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • カウリングラジエーター (RF) MAZDA(マツダ)

    カウリングラジエーター (RF)

    MAZDA(マツダ)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
  • カバー サーモスタット (RF) MAZDA(マツダ)

    カバー サーモスタット (RF)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド 山田照明

    LEDスタンド

    山田照明
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。
    取付方式置き型色温度(K)2700演色指数(Ra)83LEDLED電球従来光源クリプトン40W相当口金E17適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0電圧(V)100専用消費電力(W)4.2エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000光源色電球色光束(Lm)358調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
    材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色)質量(kg)5.9直径(Φmm)450高さ(mm)1500取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)12.6口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1128適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
    直径(Φmm)340取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
    材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)質量(kg)9.3直径(Φmm)430高さ(mm)1610取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)23.4口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱180W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
    幅(mm)760・ベース:347・セード:450材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)8.7高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。
    幅(mm)290×530材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト)質量(kg)7高さ(mm)1600取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様15.7W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1464適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド・和風対応商品 山田照明

    スタンド・和風対応商品

    山田照明
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
    取付方式置き型適合和風対応商品:スタンド色温度(K)2700演色指数(Ra)80LEDLED電球口金E26材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否エコロジー商品省エネ
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • シール ラジエター UP (RF) MAZDA(マツダ)

    シール ラジエター UP (RF)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • プラスチックハウジング ADVANTEC

    プラスチックハウジング

    ADVANTEC
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷から100日以内出荷
    ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
    形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    LEDスタンド。LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。カバーの高さはわずか25ミリ。LED光源の薄さをいかしたスリムなフォルムは、間接照明に適した配光です。
    長さ(mm)1800幅(mm)360×230、カバー:360×114材質/仕上鋼(黒色サテン塗装)/真鍮(ニッケルメッキ)/ポリカーボネート(クリア)質量(kg)8.3取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)28色温度(K)3000点灯方式フットスイッチ仕様28W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.8光源寿命40000LEDLED一体型光束(Lm)1086演色指数(Ra)85調光の可否従来光源両口ハロゲン150W相当
  • ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S LOHFD

    三洋工具
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • 防塵フード FD413C 東洋リントフリー

    防塵フード FD413C

    東洋リントフリー
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クリーンルーム用フード。つば付、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部ゴム絞り。
    使用環境クラス1000
  • 取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]

    取付穴加工ラック モジュール1.5~6

    三興製作所[スプロケット]
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
    材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下