カテゴリ
- トラック用品・パーツ(70)
- バイク純正部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 自動車純正部品(16)
- 切削工具(15)
- オフィス家具(7)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 測定用品(2)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 雅(70)
- ホンダ(31)
- SMC(18)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 三洋工具(14)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ケツト科学研究所(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 山洋電気(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 廣瀬バルブ(1)
- 三商(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 三興製作所[スプロケット](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fd-61」の検索結果

スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
ラバーダクトプロテクター
CHECKERS(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌日出荷歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム
HFドリル
三洋工具¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付HFドリル
三洋工具¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
バリレスHFドリル
三洋工具¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付バリレスHFドリル
三洋工具¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。材質超硬MG適合材アルミ合金
DLCコートHFドリル
三洋工具¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
HFロングドリル
三洋工具¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
DLCコートオイルホール付HFドリル
三洋工具¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
ロングオイルホール付HFドリル
三洋工具¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)
取付穴加工ラック モジュール1.5~6
三興製作所[スプロケット]¥48,980~税込¥53,878~1本5日以内出荷から12日以内出荷両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
SQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から22日以内出荷電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
DLCコートロングHFドリル
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCコートオイルホール付ロングHFドリル
三洋工具¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮

























![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)