カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(6)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-75」の検索結果

関連キーワード
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダミー抵抗   FD75AP サン電子

    ダミー抵抗 FD75AP

    サン電子
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
  • アルミフリーダクト 未来工業

    アルミフリーダクト

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(8本)
    当日出荷から翌日出荷
    軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
    材質アルミ長さ(m)【圧縮前】4、【圧縮時】1.06使用温度範囲(℃)-30~+150長さL(m)4使用温度+200迄
  • ダミー抵抗(75Ω) マックステル

    ダミー抵抗(75Ω)

    マックステル(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したダミー抵抗(75Ω)です。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。分配器などの使用していない端子(空端子)に取り付けることで電波の漏れを防止します。
    適合75Ω
  • 化粧鏡 INAX(LIXIL)

    化粧鏡

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状長方形
  • フェルトディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)

    フェルトディスク ミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(5個)
    当日出荷から23日以内出荷
    フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーダクトプロテクター CHECKERS

    ラバーダクトプロテクター

    CHECKERS(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム
  • インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん コクヨ

    インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1冊(10枚)
    当日出荷
    市販のふせんでカンタンに見出しに! カバー付きなので、ふせんが傷まず落ちにくい! 市販のふせんでカンタン見出し ふせんにタイトルを書き、そのままカンタンに見出しにできます。 ふせんカバー付き ふせんが落ちにくく、はがれにくい仕様です。
    色透明サイズA4厚さ(μm)180仕切りあり材質(表紙)R-PPインデックスあり
  • ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DFFD

    NACHI(不二越)
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • HFドリル 三洋工具

    HFドリル

    三洋工具
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • オイルホール付HFドリル 三洋工具

    オイルホール付HFドリル

    三洋工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • フレックス高輝度反射電柱幕 400×1200mm この先交差点 スピード落とせ コンツナ

    フレックス高輝度反射電柱幕 400×1200mm この先交差点 スピード落とせ

    コンツナ
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    6日以内出荷
    電気を消費しない高輝度プリズム反射ターポリンで昼夜共に高い視認性があります。周囲への注意喚起に最適です。
    用途周囲への注意喚起に。付属品電柱用ビニールベルト(外部用)3本付寸法(mm)400×1200表示内容この先交差点 スピード落とせ縫製仕様周囲折り返し二重縫製仕立、ハトメ左右3箇所、計6箇所打込
  • バリレスHFドリル 三洋工具

    バリレスHFドリル

    三洋工具
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • オイルホール付バリレスHFドリル 三洋工具

    オイルホール付バリレスHFドリル

    三洋工具
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター MFD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ双輪
  • ドリル 超硬S OHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S OHFD

    三洋工具
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • DLCコートHFドリル 三洋工具

    DLCコートHFドリル

    三洋工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • 4.2x 75mm 木割れ解消ビス(20本) エスコ

    4.2x 75mm 木割れ解消ビス(20本)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1パック(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949FD-75ねじの呼びM4.2
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S LOHFD

    三洋工具
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • マジック式フェルトディスク Axel

    マジック式フェルトディスク

    Axel
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(20枚)
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具

    ロングオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • ドリル 超硬S DLC 三洋工具

    ドリル 超硬S DLC

    三洋工具
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理DLCコート
  • DLCコートロングHFドリル 三洋工具

    DLCコートロングHFドリル

    三洋工具
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • DLCコートオイルホール付ロングHFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付ロングHFドリル

    三洋工具
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • ドリル 超硬S DLC 三洋工具

    ドリル 超硬S DLC

    三洋工具
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理DLCコート
  • ダミー抵抗(10個単位梱包) Abaniact(アバニアクト)

    ダミー抵抗(10個単位梱包)

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    質量(g)4.5周波数帯域(MHz)10~770、770~3224インピーダンス(Ω)75(F型)VSWR1.2以下、1.5以下
  • ネジ式フィニッシングディスク Axel

    ネジ式フィニッシングディスク

    Axel
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(20枚)
    12日以内出荷から15日以内出荷
  • 真空フィルター、圧力ゲージ付き SCHMALZ(シュマルツ)

    真空フィルター、圧力ゲージ付き

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    25日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番177-2149材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×75×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×115梱包内容1個口/122×37×122mm・0.58kgアズワン品番64-0848-58
  • モニタアーム サンワサプライ

    モニタアーム

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
    付属品ブラケット、水準器、タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取り付け用ボルト(M4×10)×2、組立説明書材質スチールタイプ壁面取り付けタイプ角度(°)上下それぞれ90ずつ(チルト)耐荷重(kg)12梱包内容1個口/122×100×122mm・0.72kgアズワン品番64-0848-59
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷