カテゴリ

  • オフィス家具(94)
  • トラック用品・パーツ(70)
  • 制御機器(53)
  • 自動車補修部品(36)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建築金物(10)
  • 電動工具(10)
  • 家電(9)
  • 医療(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(6)
  • 切削工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)

「fd01」の検索結果

関連キーワード
468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD1 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD1

    室本鉄工
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番852-3339
  • クラッチカバー FD1 05- AISIN アイシン精機

    クラッチカバー FD1 05- AISIN

    アイシン精機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーHONDA主な適合純正品番22300-RNA-003
  • ご注文承り書 大黒工業

    ご注文承り書

    大黒工業(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(5冊)
    当日出荷
    寸法(mm)143×91
  • フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEM

    フラッシュディフューザー FD-1

    OM SYSTEM
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
    質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4焦点距離(mm)5.5~18(35フィルム換算:30~100撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク デュアルカラー1000g ブルー&ローズ Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク デュアルカラー1000g ブルー&ローズ

    Flash Forge
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質PLAブルー&ローズ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)

    無限コーティング フラットドリル

    NS(日進工具)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
  • フードドライヤー Simplus

    フードドライヤー

    Simplus
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    温度と時間設定だけ。自宅で簡単に調理できるフードドライヤーです。日持ち効果や栄養価アップなど、ドライ食品にはメリットがたくさん!大容量の5段トレイで一度にたくさん作れます。トレーに付いているツメは向きを180度変えると高さが変わり、収納時はスッキリコンパクトに。
    付属品蓋、トレイ×5枚、取扱説明書兼保証書材質PP、AS、ステンレス質量(kg)2消費電力(W)240表示デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×240×210~270保証期間1年間温度設定範囲(℃)35~70タイマーOFFタイマー電源コード(cm)90トレー寸法(mm)約幅260x奥行240
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • マジコネ パノラマモニター表示コントローラー Bullcon

    マジコネ パノラマモニター表示コントローラー

    Bullcon
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)」のオプションです。マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)装着車に接続することで、「Rレンジ」以外でもパノラマモニター映像をナビゲーションに表示出来ます。
    用途マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)装着車で「Rレンジ」以外でもパノラマモニター映像を表示したい場合に使用します。
  • タブレット スマホスタンド 卓上 高さ25cm 折り畳み式 対応サイズ(4.7~13インチ) エレコム

    タブレット スマホスタンド 卓上 高さ25cm 折り畳み式 対応サイズ(4.7~13インチ)

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高さ・角度調整自由で、使わないときは折りたたんで収納できて便利なスマホ&タブレットスタンド。高さが出せるので調理中でも見やすい。
    対応機種4.7~13インチのスマートフォン・タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×125×255(最大サイズ・展開方法による)材質ABS、シリコン、ステンレス、EVA角度調節
  • ガーデンローズスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ガーデンローズスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    449税込494
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄 PS全長(cm)50花径(cm)3.5~7
  • シングルダリア 横浜ディスプレイミュージアム

    シングルダリア

    横浜ディスプレイミュージアム
    519税込571
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄全長(cm)60花径(cm)14
  • ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカ

    ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ

    タカトテクニカ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
    用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS寸法(mm)103×177×156本体質量(kg)2使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)
  • クラッチディスク(ミツビシ) EXEDY

    クラッチディスク(ミツビシ)

    EXEDY(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ファーンバインスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ファーンバインスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    399税込439
    1本
    6日以内出荷
    材質PE 鉄グリーン全長(cm)90
  • 家庭用生ゴミ処理機 NAXLU(ナクスル)  FD-015M [ハイブリッド式] NAXLU

    家庭用生ゴミ処理機 NAXLU(ナクスル) FD-015M [ハイブリッド式]

    NAXLU
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    乾燥式 × バイオ式 = ハイブリッド式の力で生ごみを水と空気に分解!。乾燥させて堆積を減らすだけでなく微生物の力を活性化して生ごみを分解!メンテナンスがほとんど必要なく、中身を取り出すのは数ヶ月に一度でOK。気になる処理中の臭いも、強力な脱臭装置によって完全にシャットアウトします。簡単処理。内容物が増えないので中身を都度取り出す必要はありません生ゴミを入れると全自動で作動。微生物が生ゴミを空気に分解します。全自動なので、電源ボタンを押す必要はなく処理が終わるのを待つ必要もありません。バイオ剤は正しく使えば半永久的に使用できます。※中身が限界線まで溜まったら取り出す必要があります。強力脱臭。処理中も処理後もずっとニオイが気にならないハイブリッド脱臭システムを採用。一層目で殺菌、脱臭し、二層目で臭い成分をさらに分解吸着、三層目で残ったニオイ成分を除去。徹底的に処理を行いクリーンな空気に変え排出しています。省エネ設計。自動省エネ機能搭載で未使用時の電力を大幅カットなるべく電気を使わないように設計され、長く使って頂けるように頑丈に設計されています。そのため、安心して長くご使用いただけます。※消費電力は外気温その他使用状況等により変動します。静音設計。驚くほど静かだからリビングにおいても大丈夫!ナクスルは、中の棒の攪拌によって空気を送り込み、生ゴミの分解を助けています。その動きがとにかくゆっくり。だから静かな空間が実現できました。
  • 160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個) エスコ

    160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個)

    エスコ
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    EA520FD-1用3輪キャスター
    エスコ品番EA520FD-102車輪径(Φmm)160
  • 2メガピクセル防水ドーム型POCカメラ マザーツール

    2メガピクセル防水ドーム型POCカメラ

    マザーツール
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
    付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約2.9電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)端子種別映像:BNC.J×1本体質量(g)約350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×88.1×115レンズ2.8mm保護等級IP66(カメラ本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー視野角垂直:約54°、水平:約100°S/N比65dB未満ホワイトバランス自動/エリア自動シャッター速度(秒)1/30~1/100000ノイズリダクション2DNR使用環境湿度(%)95RH未満補正機能逆光:BLC/WDR/HLC最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影照射距離(m)赤外線:最長約25音声入力内蔵マイクイメージセンサー2MPCMOS電源側端子仕様DC12V×1
  • ユーカリベリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ユーカリベリースプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    529税込582
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄ライトグリーン全長(cm)67.5寸法(Φcm)葉:4.5
  • ガーデンローズスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ガーデンローズスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    449税込494
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄、PS花径(cm)3.5~7高さ(cm)50
  • ダリアスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ダリアスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    529税込582
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄花径(cm)8~9.5高さ(cm)54
  • パスタシングルガーベラ 横浜ディスプレイミュージアム

    パスタシングルガーベラ

    横浜ディスプレイミュージアム
    299税込329
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄 PA PS全長(cm)48
  • ラベンダースプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ラベンダースプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    379税込417
    1本
    9日以内出荷
    材質PE 鉄ラベンダー寸法(cm)花穂:10全長(cm)51
  • スノーボールスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    スノーボールスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    499税込549
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄全長(cm)50花房径(cm)5~7.5
  • ハイドレンジアスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ハイドレンジアスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    449税込494
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄全長(cm)66花径(cm)15
  • マイクロダリアスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    マイクロダリアスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    449税込494
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄全長(cm)51花径(cm)4~7.5
  • <Insta360 X4 Air>ND16フィルター Arashi Vision

    <Insta360 X4 Air>ND16フィルター

    Arashi Vision
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
  • ベリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ベリースプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    399税込439
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄長さ(cm)実:3全長(cm)32
  • アカシアスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    アカシアスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    369税込406
    1本
    欠品中
    材質PE 鉄グリーン全長(cm)53.5
  • ダリアスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ダリアスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    529税込582
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄全長(cm)58花径(cm)8~10
  • スカビオサスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    スカビオサスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    269税込296
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄全長(cm)43花径(cm)4~8
  • ヤナギスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ヤナギスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    379税込417
    1本
    9日以内出荷
    材質PE 鉄グリーン全長(cm)83
  • クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P 河西

    クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P

    河西
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
    材質POM樹脂質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
  • NC5FD-L-1 NEUTRIK

    NC5FD-L-1

    NEUTRIK
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • X4 Air NDフィルター ND-16 insta360

    X4 Air NDフィルター ND-16

    insta360
    9,198税込10,118
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    X4 Air NDフィルター(ND16/ND32/ND64)は、強い光を効果的に抑えて白とびを防ぎ、自然な色彩と”映画のようなモーションブラー”を生み出すアクセサリーです。光量に応じて3種類を使い分けることで、快晴・直射日光・雪山・夜景まで幅広い環境で理想的な露出を得られます。NDフィルターを装着すると、シャッタースピードを落としても明るくなりすぎないため、動きのある被写体で滑らかな残像感(モーションブラー)を表現したり、車のライト軌跡・街の光の流れなど長時間露光撮影も楽しめます。
    セット内容X4 Air ND16フィルター:ND16フィルター×2、保管ケース、クリーニングクロス対応製品X4 Air材質ガラス、プラスチック、磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.7質量(g)3.9
  • MIWA U9 2FD-1HS3 51×33~36 ST MIWA

    MIWA U9 2FD-1HS3 51×33~36 ST

    MIWA
    8,798税込9,678
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~36施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65長さ(mm)250仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用温度(℃)60
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 5 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 5 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • MIWA U9 2FD-1HS3 51×37~41 ST MIWA

    MIWA U9 2FD-1HS3 51×37~41 ST

    MIWA
    8,798税込9,678
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    グリーン購入法適合
  • カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ

    アイオン
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
...